| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-1336964 Herst.-Nr.: 4706A022 EAN/GTIN: 3606504659781 |
| |
|
| | |
| Canon Verbrauchsmaterialien sind umfassend geprüft und genehmigt, um eine gleichbleibend hohe Qualität zu sichern. Eine Marke und Produkte, auf die Sie vertrauen können und die Ihr Geschäft unterstützen. Canon BCI-6 - 3er-Pack - Gelb, Cyan, Magenta - original - Tintenbehälter - für i96X, 990, 99XX; PIXMA IP3000, IP4000, iP5000, iP6000, iP8500, MP750, MP760, MP780; S830 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Gelb, Cyan, Magenta | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 3er-Pack | | Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tintenbehälter (Cyan) ¦ 1 x Tintenbehälter (Magenta) ¦ 1 x Tintenbehälter (Gelb) | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenbehälter | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon BJC-8200, 8200 Photo ¦ Canon i560, 860, 865, 900D, 905D, 9100, 950, 960, 965, 990, 9900, 9950 ¦ Canon PIXMA IP3000, IP4000, iP4000R, iP5000, iP6000D, iP8500, MP750, MP760, MP780 ¦ Canon S800, 820, 820D, 830D, 900, 9000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone canon canon, druckerpatrone für canon |
| | |
| |