| |
|
| Artikel-Nr.: CCFJV-8191A002 Herst.-Nr.: 8191A002 EAN/GTIN: 4960999174983 |
| |
|
| | |
| Canon 2er-PackTintenpatronen BCI-15 C Twinpack, farbig für portable Tintenstrahldrucker Weitere Informationen: | | Beschreibung: | Für Canon Inkjetdrucker Bubble Jet i70, i80. Seitenleistung bei 5 % Deckung | Kapazität: | 100 Seiten | Farbe: | farbig | Kompatibel mit: | I 70; I 80 | Verbrauchsmaterialtyp: | Tintenbehälter |
Kompatible Geräte: | | Canon: | I 70; I 80 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone canon canon, druckerpatrone für canon, Tintenpatrone, Tinte |
| | |
| |