Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-BCI-15BK Herst.-Nr.: 8190A002 EAN/GTIN: 4960999174952 |
| |
|
| | |
| Canon 2er-Pack Tintenpatronen BCI-15 Bk Twinpack, schwarz für portable Tintenstrahldrucker Weitere Informationen: | | Beschreibung: | Canon ist Zuhause, wo Sie leben. Tagsüber arbeitet das Unternehmen mit Ihnen im Büro, und im Sommer fährt Canon gemeinsam in den Urlaub. Seit über einem Vierteljahrhundert ist die Canon-Technologie überall dort, wo die Menschen leben. Die Fotografie war es, die Canon bekannt machte. Doch längst ist das Unternehmen mit zahllosen Erfindungen und Innovationen zum Hightech-Spezialisten gewachsen: Neben Fotokameras und Camcordern haben die Druck- und Kopiersysteme die Büros erobert - Canon zählt mittlerweile zu den führenden Anbietern von Technologien im Home- und Office-Bereich. Hohe Qualität und modernes Design sind Kennzeichen der Canon-Produkte. | Drucktechnologie: | Tintenstrahl | Farbe: | Schwarz | Enthaltene Anz.: | 2er-Pack | Verbrauchsmaterialtyp: | Tintenbehälter | Kompatibel mit: | Canon i70, 80 ¦ Canon PIXMA iP90, iP90v |
Kompatible Geräte: | | Canon: | I 70; I 80; Pixma IP 90; Pixma IP 90 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatrone black, druckerpatrone für canon, druckerpatrone für canon black, Tintenpatrone, Tinte |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 339 | | | | | | pro Packung | € 4,15* | ab € 15,29* | € 21,32* | | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 15,56* | € 21,40* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,50* | ab € 15,50* | € 21,41* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,50* | ab € 15,56* | € 21,41* | | | | | 32 Tage | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 16,51* | € 22,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 7,645* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|