Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon 2er-Pack Tintenpatronen PGI-35 Bk Twin pack, schwarz für portable Tintenstrahldrucker


Menge:  2er Pack  
Produktinformationen:
Canon 2er-Pack Tintenpatronen PGI-35 Bk Twin pack, schwarz für portable Tintenstrahldrucker
Canon 2er-Pack Tintenpatronen PGI-35 Bk Twin pack, schwarz für portable Tintenstrahldrucker
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     1231-6801-54Q
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     1509B012
EAN/GTIN:
     8714574572444
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Canon 2er-Pack Tintenpatronen PGI-35 Bk Twin pack, schwarz für portable Tintenstrahldrucker

Weitere Informationen:
Beschreibung:
Diese schwarze Pigmenttinte wird zum Druck von Dokumenten auf Normalpapier verwendet und sorgt für ein gestochen scharfes Schriftbild mit hoher Farbstabilität. Dieses Doppelpack enthält zwei 9,3 ml fassende Tintentanks mit schwarzer Tinte, mit denen jeweils bis zu 191 Seiten im A4-Format gedruckt werden können.
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Farbe:
Schwarz ( pigmentiert )
Enthaltene Anz.:
2er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp:
Tintenbehälter
Kompatibel mit:
Canon PIXMA iP100, iP100 Bundle, iP100 with battery, iP100wb, iP110

Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma IP 100; Pixma IP 100 Portable; Pixma IP 100 V; Pixma IP 110; Pixma IP 110 + Battery; Pixma IP 110 Series; Pixma TR 150
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1231
1
pro 2er Pack
€ 3,51*
ab € 11,91*
€ 16,88*
2 Tage
500
pro 2er Pack
€ 7,50*
ab € 14,50*
€ 20,51*
33 Tage
nicht lagernd
pro 2er Pack
€ 4,90*
ab € 14,62*
€ 20,60*
17 Tage
nicht lagernd
pro 2er Pack
€ 3,90*
ab € 14,75*
€ 20,90*
pro 2er Pack
€ 4,50*
ab € 15,37*
€ 21,62*
Menge:  2er Pack  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 2er Pack
€ 16,88*
€ 20,09
pro 2er Pack
ab 2 2er Pack
€ 16,37*
€ 19,48
pro 2er Pack
ab 5 2er Pack
€ 15,60*
€ 18,56
pro 2er Pack
ab 10 2er Pack
€ 15,28*
€ 18,18
pro 2er Pack
ab 20 2er Pack
€ 13,83*
€ 16,46
pro 2er Pack
ab 3000 2er Pack
€ 11,91*
€ 14,17
pro 2er Pack
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
8190A002
ab € 15,32*
Ähnlich
Canon
9818A002
ab € 10,15*
Ähnlich
Canon
8191A002
ab € 7,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.