Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon HR-101N Hochauflösendes Papier, matt, A4 - 200 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon HR-101N Hochauflösendes Papier, matt, A4 - 200 Blatt
Canon HR-101N Hochauflösendes Papier, matt, A4 - 200 Blatt
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     CCFJV-1033A001
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     1033A001
EAN/GTIN:
     4960999869131
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier

Canon HR-101N Hochauflösendes Papier, matt, A4 - 200 Blatt

Weitere Informationen:
Beschreibung:
Dieses beschichtete Papier besticht durch brillante Farbwiedergabe und scharfe, lebendige Bilder. Ideal zum Drucken von hochwertigen Dokumenten, Tabellen und Präsentationen mit Fotos und Grafiken.
Oberfläche:
Matt
Helligkeit gem. ISO:
93%
Dicke:
0,122 mm
Gewicht:
106 gsm
Mediengrößen:
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp:
Gestrichenes Papier
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Enthaltene Menge:
200 Blatt
Kompatibel mit:
Canon BJ-i250, i320, i455, i475D, i560, i6500, i865, i905D, S100, s200, s200x, S300, S330 Photo, S400, S400x, S450, S4500, S500, S520, S520x, S530D, S630, S6300, S750, S800, S820D, S830D, S900 ¦ Canon BJC-2100, 3000, 50, 55, 6000, 6100, 6200, 6200S, 6500, 8200 Photo, 85 ¦ Canon FAX B180c ¦ Canon i70, 80 ¦ Canon PIXMA IP4000, iP6210D, iP6310D, iP8500, MG2555, MG8250, MP110, MP130, MP750, MP780 ¦ Canon S900 ¦ Canon SmartBase MP360, MP370, MP390, MP700 Photo, MP730 Photo, MPC190, MPC200 Photo, MPC400, MPC600F
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 200 Blätter (ab € 0,10805* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
1033A002
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.