Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-BCI-16C Herst.-Nr.: 9818A002 EAN/GTIN: 4960999243641 |
| |
|
| | |
| Canon 2er-Pack Tintenpatronen BCI-16 C, farbig für portable Tintenstrahldrucker Weitere Informationen: | | Beschreibung: | Als der weltführende Hersteller von vielseitigen Geräten schenkt Canon besonders viel Aufmerksamkeit auf zuverlässige Poweroptionen für seine Produkte. Geräte von Canon werden für ihre hervorragende Haltbarkeit anerkannt und garantieren Jahren von zuverlässiger Arbeit. Mit Batterien, Stromversorgungsanlagen und anderen Poweroptionen von Canon werden Ihre Systeme nie Energieprobleme durchgehen müssen. | Drucktechnologie: | Tintenstrahl | Farbe: | Gelb, Cyan, Magenta | Enthaltene Anz.: | 2er-Pack | Verbrauchsmaterialtyp: | Tintenbehälter | Kompatibel mit: | Canon i90 ¦ Canon PIXMA iP90, iP90v, mini220 ¦ Canon SELPHY CP500, DS700, DS810 |
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma IP 90; Pixma IP 90 V; Pixma Mini 220; Selphy DS 700; Selphy DS 810 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, druckerpatrone canon canon, druckerpatrone für canon, Tintenpatrone, Tinte |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 339 | | | | | | pro Packung | € 4,15* | ab € 10,20* | € 14,50* | | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 10,32* | € 14,60* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 10,35* | € 14,62* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 10,14* | € 14,78* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 4,50* | ab € 16,54* | € 22,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 5,10* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|