Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORSAIR Value Select - DDR4 - Kit - 16 GB: 2 x 8 GB - SO DIMM 260-PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6632986
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMSO16GX4M2A2133C15
EAN/GTIN:
     4058154024218
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
Corsair ValueSelect DDR4 SODIMM Speichermodule wurden entwickelt, um die Industrienormen zu übertreffen und so exzellente Kompatibilität mit praktisch allen Intel-PCs der sechsten Generation zu garantieren. Sie werden aus ausgewählten Komponenten zusammengesetzt und sorgfältig auf stabilen, zuverlässigen Betrieb geprüft.
CORSAIR Value Select - DDR4 - Kit - 16 GB: 2 x 8 GB - SO DIMM 260-PIN - 2133 MHz / PC4-17000 - CL15 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Generisch
Kapazität
16 GB: 2 x 8 GB
Verschiedenes
Farbkategorie
Schwarz
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speicher-Kit
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Dualer Kanal, ungepuffert
Geschwindigkeit
2133 MHz (PC4-17000)
Spannung
1.2 V
Latenzzeiten
CL15 (15-15-15-36)
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 70,80*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 61,54*
Ähnlich
Asus
90DD01Y0-B20010
ab € 18,86*
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 129,07*
Ähnlich
Asus
90YV0K61-M0NA00
ab € 165,95*
Ähnlich
Asus
90YV0K60-M0NA00
ab € 156,43*
Ähnlich
Asus
90YV0JC7-M0NA00
ab € 274,28*
Ähnlich
Asus
90YV0JC2-M0NA00
ab € 279,66*
Ähnlich
Asus
90YV0J48-M0NA00
ab € 357,61*
Ähnlich
Asus
90YV0JH7-M0NA00
ab € 397,61*
Ähnlich
Asus
90YV0JH0-M0NA00
ab € 407,86*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 355,72*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 373,33*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 481,67*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 482,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.