Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Viewgo desk 183


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4406704
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     32.183
EAN/GTIN:
     8054103218338
Suchbegriffe:
Befestigungsbügel
CPU Halter
CPU Halterung
PC Halter
Diese Dataflex Viewgo PC Halterung besteht aus Befestigungsbügeln, die unter dem Schreibtisch angebracht werden, um den Computer vom Fußboden fernzuhalten. Dadurch ist der Computer wesentlich weniger Staub ausgesetzt und ist leichter zu erreichen und zu warten. Die Bügel können horizontal oder vertikal montiert werden und sind für eine Vielzahl von Computern geeignet.
Dataflex Viewgo desk 183 - System-Montageklammer - unter Tisch montierbar - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
System-Montageklammer
Produktmaterial
Stahl
Platzierung/Montage
Unter Tisch montierbar
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
41 cm x 19.5 cm x 7 cm / 2.25 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 5 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Vertikale Ausrichtung, horizontale Ausrichtung, CPU-Abmessungen (vertikal): 150 - 250 mm (Breite), 340 - 460 mm (Höhe), CPU-Abmessungen (horizontal): 350 - 600 mm (Breite), 155 - 310 mm (Höhe)
Gewichtsbeschränkung
35 kg
Weitere Suchbegriffe: PC-Halterung, pc-halterungen, cpu halter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 47,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
32.302
€ 93,41*
Zubehör
Dataflex
32.303
€ 93,48*
Zubehör
Dataflex
32.312
€ 65,36*
Zubehör
Dataflex
32.313
€ 65,08*
Zubehör
Dataflex
32.322
€ 87,72*
Zubehör
Dataflex
32.323
€ 87,79*
Zubehör
Dataflex
32.362
€ 64,99*
Zubehör
Dataflex
52.432
€ 71,91*
Zubehör
Dataflex
52.422
€ 73,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.