Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9BM7R-R55270 Herst.-Nr.: R55270 EAN/GTIN: 4026056001057 |
| |
|
| | |
| Dräger X-plore 5500 Atemschutz-Maske in Universalgröße - Mehrweg Vollgesichts-Maske mit wiederverwendbaren Ersatzfiltern - Die großflächige Sichtscheibe bietet dem Träger ein großes Sichtfeld - Der sichere Bajonettverschluss verhindert ein falsches montieren der Filter - Komfortable und universelle Passform für sicheren Schutz und dichten Sitz bei allen Gesichtsformen - Erleichtertes Atmen durch den geringen Widerstand der Filter und das Ausatem-Ventil Weitere Informationen: | | Material: | EPDM | Größe: | Universalgröße | Filter-Anschluss: | Bajonett | Scheibe: | Polycarbonat (mit weitem Sichtfeld) | Ursprungsland: | CZ | Länge: | 150 mm | Breite: | 170 mm | Höhe: | 260 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Atemschutzvollmaske, Helm-Masken-Kombination, Vollmaske, Vollsichtmaske, Vollmaske-Sichtscheibe, atemschutzvollmasken dräger, helm masken kombination, vollmaske easylock, X-plore8000, Atemschutz, Gebläseeinheit, Filter, Haube, Adapter, Gürtel, Schutzvisier |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,16* | € 120,28* | | | | Lager 9BM7R | | | | | | Frei Haus | ab € 98,42* | € 120,29* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 114,00* | € 139,02* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 118,26* | € 144,54* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 113,98* | € 146,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9BM7R | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9BM7R | | Versand: Lager 9BM7R | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,50* | | ab € 59,95* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9BM7R | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|