Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 362I-1005542 Herst.-Nr.: R55270 EAN/GTIN: 4026056001057 |
| |
|
| | |
| Vollmaske mit zwei seitlichen Bajonett-Anschlüssen für den Einsatz von Dräger X-plore Bajonett Atemfiltern. Mit widerstandsfähigem EPDM-Maskenkörper mit Doppel-Dichtrahmen und dreifacher Dichtlinie für bequemen und dichten Sitz. 5-Punkt-Bänderung. Sichtscheibe aus flexiblem, stoß- und hitzebeständigem Polycarbonat. Beschlagfrei durch optimale Belüfung über Ein- und Ausatemventile. Mit Kunststoffspannrahmen. Geprüft nach EN 136 mit CE-Zeichen. Weitere Informationen: | | Material: | EPDM, widerstandsfähig | Größe: | Universal | Gewicht: | ca. 540 g | 0.822 | Filter-Anschluss: | Bajonett | Scheibe: | Polycarbonat (mit weitem Sichtfeld) | Ursprungsland: | CZ | Länge: | 150 mm | Breite: | 170 mm | Höhe: | 260 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 362 | | | | | | Frei Haus | ab € 98,16* | € 120,28* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,42* | € 120,29* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 114,00* | € 139,02* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 118,26* | € 144,54* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 113,98* | € 146,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 362 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 362 | | Versand: Lager 362 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,95* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|