Dräger X-plore 5500 Atemschutz-Maske in Universalgröße - Mehrweg Vollgesichts-Maske mit wiederverwendbaren Ersatzfiltern - Die großflächige Sichtscheibe bietet dem Träger ein großes Sichtfeld - Der...
Mehrweg Vollmaske Gr. M, EasyLock® extrem leicht (nur 360 g) Panoramascheibe mit erweitertem Peripheriesichtfeld leichter Ein- und Ausstieg einfache Reinigung und Wartung
Mehrweg Vollmaske Gr. L, EasyLock® extrem leicht (nur 360 g) Panoramascheibe mit erweitertem Peripheriesichtfeld leichter Ein- und Ausstieg einfache Reinigung und Wartung
Höherer Schutzfaktor durch vollumfängliche Gesichtsabdeckung Der Maskenkörper aus weichem Silikongummi passt sich den verschiedenen Gesichtsformen an Schnelle und sichere Filteranbringung dank Bajo...
ohne Maske und Filter · nach 12942:1998+A2:2008 TM3 · leicht und kompakt · ohne lästige Zuführschläuche und Kabel, daher größte Mobilität · der patentierte Mikroturbinen-Ringkernmotor erzeugt eine ...
Der Abreiß-Visierschutz gegen Kratzer für CleanSpace™-Vollmasken ist für die Verwendung mit der CleanSpace™-Vollmaske (PAF-1014) konzipiert. Der Visierschutz besteht aus einer Schutzfolie für das S...
Das 3M ™ Linsenanordnung, 6898, ist ein schnell und einfach zu montierendes Ersatzset. Unser Kit enthält eine Linse, Bajonettteile, Inhalationsventile und eine Inhalationsanschlussdichtung. Es wurd...
7057X100, Mehrweg-Vollmaske Serie »9000« Eigenschaften: , Extrem leichte Vollmaske: Maskenkörper wiegt 360 g, Rahmenlose Panorama-Sichtscheibe aus Polycarbonat , Erfüllt die hohen Anforderungen der...
Das Brillengestell für CleanSpace™-Vollmasken ermöglicht es Benutzern, unter der Maske (PAF-1014) ohne Beeinträchtigung des dichten Sitzes Korrektionsbrillen zu tragen. Der Rahmen ist für alle Gesi...
für die Vorderseite der Vollmaske CleanSpace™ · für quantitatives Fit (PORTACOUNT®) Testing · Material: hochwertiges Aluminium Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: aus Alu, für quantitat...
Die 3M™ Secure Click™ Wiederverwendbare Atemschutz-Vollmaske der Serie FF-800 bietet in Verbindung mit den entsprechenden 3M™ Secure Click™ Filtern Schutz gegen Schadstoffe in der Luft. Diese Maske...
Das 3M™ S-200+ Druckluft-Atemschutzsystem ist ein komfortables und vielseitiges Druckluftsystem für die Verwendung mit verschiedenen 3M™ wiederverwendbaren Halb- und Vollmasken. Das System bietet S...