Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann IT50R-PA66-NA(100) 203x4,6mm natur Kennzeichnungsband 111-85019


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kennzeichnungsband 203x4,6 natur
Kennzeichnungsband 203x4,6 natur
Kennzeichnungsband 203x4,6 natur
Kennzeichnungsband 203x4,6 natur
Kennzeichnungsband 203x4,6 natur
Kennzeichnungsband 203x4,6 natur
Artikel-Nr.:
     986-0013548
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-85019
EAN/GTIN:
     4031026107196
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Kennzeichnungskabelbinder aus Polyamid 6.6. Zur einfachen Kennzeichnung bei gleichzeitiger Bündelung. Direkte Beschriftung vor Ort oder nach der Verarbeitung (Stifte T82S-BK/T82R-RD). Zusätzlich große Auswahl an passenden Etiketten für Thermotransferbedruckung erhältlich. Diese Kabelbinder eignen sich zur zeitsparenden Kennzeichnung während und nach der Montage von Kabelbäumen.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
innenverzahnt
Breite des Bandes:
28 mm
Min. Haltekraft:
225 N
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid
Halogenfrei:
true
Transparent:
false
Befestigungsart:
ohne
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Reflektierend (Leuchtfarbe):
false
Beschriftungsfläche:
am Bündel anliegend
Lösbarer Verschluss:
false
VG-Zulassung:
false
MIL-Zulassung:
true
UL-Zulassung:
true
Bandlänge:
203,2 mm
Banddicke:
1,2 mm
Max. Bündeldurchmesser:
44,5 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,1221*
€ 0,1671*
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1236*
€ 0,1736*
4 Tage
5100
100
€ 6,95*
ab € 0,1233*
€ 0,1737*
100
€ 3,90*
ab € 0,1373*
€ 0,1903*
Lager 986
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,3655*
€ 0,4855*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4855*
€ 0,57775
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4255*
€ 0,50635
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4155*
€ 0,49445
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3655*
€ 0,43495
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 48,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 886,42*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 871,52*
Zubehör
HellermannTyton
110-03500
ab € 182,70*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 25,58*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 228,50*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 248,83*
Zubehör
HellermannTyton
110-80002
ab € 276,42*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 301,16*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 20,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.