Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Chefsessel CAPTIVO PRO Kunstleder schwarz hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Bürostuhl / Chefsessel CAPTIVO PRO Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel CAPTIVO PRO Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel CAPTIVO PRO Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel CAPTIVO PRO Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel CAPTIVO PRO Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel CAPTIVO PRO Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel CAPTIVO PRO Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel CAPTIVO PRO Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel CAPTIVO PRO Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-883005
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     883005
EAN/GTIN:
     4064323039167
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

CAPTIVO PRO - Der stylische Drehstuhl mit individuellen Verstellmöglichkeiten!

Der elegante Bürostuhl CAPTIVO PRO kombiniert stilvolles Design mit herausragendem Komfort und Funktionalität. Mit einer hochwertigen Synchronmechanik ausgestattet, passt sich der Stuhl optimal den Bewegungen des Nutzers an und fördert eine gesunde Sitzhaltung. Die ergonomische Rückenlehne bietet exzellenten Halt, während die Rückenlehne und Sitzfläche mit einem ansprechenden Bezug aus Kunstleder versehen sind, der sowohl optisch als auch haptisch überzeugt. Besonders hervorzuheben ist die höhen- und neigungsverstellbare Kopfstütze, die zusätzlichen Komfort bietet und Nackenverspannungen vorbeugt. Die 3D Armlehnen mit Softpad-Auflage lassen sich individuell anpassen und sorgen für eine entspannte Armhaltung. Die bequeme Sitzpolsterung garantiert auch bei längeren Arbeitssitzungen ein angenehmes Sitzerlebnis. Abgerundet wird das Gesamtbild durch das stabile Aluminium-Fußkreuz, das nicht nur für Sicherheit sorgt, sondern auch einen modernen Akzent in jedem Büro setzt. Dieser Bürostuhl ist die perfekte Wahl für alle, die Wert auf Ergonomie und Eleganz legen.
  • Bürostuhl mit ergonomisch geformter, bequem gepolsterter Rückenlehne
  • Kopfstütze 6-fach höhenverstellbar und in 4 Positionen neigbar, ideal zur Entspannung des Nackens
  • 3D Armlehnen mit Softpad-Auflage: Höhe, Winkel und Tiefe verstellbar
  • Ergonomische Synchronmechanik mit großem Öffnungswinkel; Neigungswinkel der Rückenlehne in 3 Stufen arretierbar, Gegendruck individuell auf das Körpergewicht einstellbar
  • Die dicke Sitzpolsterung ist angenehm weich. Der Muldensitz ist besonders bequem und sorgt für die Extraportion Sitzkomfort
  • Der hochwertige Kunstlederbezug ist robust, strapazierfähiger und langlebig
  • Formschönes, poliertes Aluminium-Designer-Fußkreuz
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyurethan
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen (höhenverstellbar)
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 65mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Kunstleder
Sitzdauer:
8 h
Sitzhöhe ab:
46 cm
Sitzhöhe bis:
58 cm
Sitzbreite:
50 cm
Sitztiefe:
47 cm
Rückenlehnenhöhe:
60 cm
Kopfstützenhöhe:
15 cm
Kopf bis:
20 cm
Armlehnenhöhe:
20 cm
Armlehnenhöhe bis:
26 cm
Belastbar bis:
120 kg
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
185 cm
Höhe:
114.0 cm | 131.0 cm
Höhe bis:
131.0 cm
Breite:
67.0 cm
Tiefe:
63.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
131.0 x 67.0 x 63.0 cm
Produktgewicht:
19.0 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 248,55*
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 183,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 248,55*
€ 295,77
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 242,15*
€ 288,16
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 234,88*
€ 279,51
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 219,79*
€ 261,55
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 207,26*
€ 246,64
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 183,13*
€ 217,92
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619910
€ 59,61*
Ähnlich
HJH Office
619500
€ 52,01*
Ähnlich
HJH Office
619550
€ 64,26*
Ähnlich
HJH Office
721010
€ 41,55*
Ähnlich
HJH Office
619010
€ 29,01*
Ähnlich
HJH Office
780000
€ 75,16*
Ähnlich
HJH Office
780001
€ 67,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.