Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Klappstuhl TUDELA PU blau hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Klappstuhl TUDELA PU blau hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Klappstuhl TUDELA PU blau hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Klappstuhl TUDELA PU blau hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Klappstuhl TUDELA PU blau hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Klappstuhl TUDELA PU blau hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Klappstuhl TUDELA PU blau hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Klappstuhl TUDELA PU blau hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Klappstuhl TUDELA PU blau hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Klappstuhl TUDELA PU blau hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-803002
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     803002
EAN/GTIN:
     4251084696801
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
TUDELA - Das Multitalent für kleine Räume und großen Besuch
Sie sind auf der Suche nach einem vielseitig einsetzbaren Stuhl? Dann ist der TUDELA genau das Richtige für Sie, denn er zählt mit zu den flexibelsten Stühlen überhaupt. Aus hochwertigem Kunstleder mit bequemer Sitzpolsterung überzeugt er neben seiner Qualität mit einer ganzen Reihe an weiteren Vorteilen. Durch den integrierten Klappmechanismus lässt sich der Stuhl im Handumdrehen aufstellen und nach Gebrauch platzsparend und praktisch verstauen. Durch die kompakte Größe im zusammengefalteten Zustand wird die Lagerung auch in kleineren Räumen zum Kinderspiel. Das vielseitig einsetzbare Modell eignet sich ideal für die Bestuhlung von Konferenzräumen, Wartezimmer, Messen, Schulen etc. Doch auch Zuhause bei größeren Feiern oder Besuchen sorgt der TUDELA für eine bequeme Sitzgelegenheit, die jederzeit flexibel eingesetzt werden kann und somit Ihr Platzangebot erweitert.
  • Vielseitig einsetzbar: Ideal für Konferenzräume, Wartezimmer, Veranstaltungen jeglicher Art, Schulen oder einfach als spontane Sitzgelegenheit für Ihre Besucher zu Hause
  • Dank angenehmer Polsterung und pflegeleichtem Kunstlederbezug besonders bequem und leicht zu reinigen
  • Klappmechanismus: Stuhl lässt sich flach zusammenklappen und so leicht verstauen
  • Kompakt zusammengeklappt (H x B x T): 99 x 46 x 6 cm
  • Robuste Rahmenkonstruktion aus pulverbeschichtetem Stahl inklusive Kunststoffgleiter mit rutschhemmender Unterseite aus Hartgummi. Rahmenstärke: 0,8 mm; Rahmendurchmesser: 22 mm

  • Dieser Artikel wird komplett montiert geliefert.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyurethan
Farbe:
Blau
Rollen Hinweis:
inklusive Gleiter für harte und weiche Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden
Material:
Kunstleder
Sitzhöhe:
44 cm
Sitzbreite:
40 cm
Sitztiefe:
37 cm
Rückenlehnenhöhe:
38 cm
Belastbar bis:
130
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
80.0 cm
Breite:
44.0 cm
Tiefe:
49.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
80.0 x 44.0 x 49.0 cm
Produktgewicht:
3.6 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 38,40* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 52,77*
€ 62,80
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 51,38*
€ 61,14
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 48,37*
€ 57,56
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 46,74*
€ 55,62
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 45,14*
€ 53,72
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 38,40*
€ 45,70
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 36,94*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,08*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,36*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,35*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.