Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Sessel
>
Chefsessel
>
Artikel
Bürostuhl / Chefsessel CASSILIS B Sitz Stoff / Rücken Netz schwarz hjh OFFICE
Menge:
Kartonage
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
982-751018
Hersteller:
HJH Office
Herst.-Nr.:
751018
EAN/GTIN:
4064323039020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
CASSILIS B - innovativ und zeitlos an jedem Arbeitsplatz
Der CASSILIS B ist ein stilvoller und funktionaler Bürostuhl, der in jedem Büro eine hervorragende Figur macht. Mit seiner innovativen 4D Kopfstütze, die sowohl in der Höhe verstellbar als auch neigbar und abklappbar ist, bietet er individuellen Komfort für jeden Nutzer. Ein besonderes Highlight ist die zweiteilige 3D Lordosenstütze im eleganten Schmetterlingsdesign. Diese verfügt über ein flexibles Gelenk und ist tiefenverstellbar, was eine optimale Unterstützung der Lendenwirbelsäule gewährleistet. Die 4D Armlehnen mit einer Softpad-Auflage runden das ergonomische Gesamtpaket ab und bieten zusätzlichen Komfort. Die großzügig gepolsterte, breite Sitzfläche ist mit einem abriebfesten Stoffbezug versehen, der sowohl langlebig als auch angenehm ist. Zudem lässt sich die Sitztiefe verstellen, um eine korrekte Sitzhaltung zu fördern. Die spezielle Sitzmulde sorgt für eine gleichmäßige Druckverteilung, entlastet die Oberschenkel und unterstützt die Durchblutung. Der CASSILIS B ist für Personen mit einer Körpergröße von bis zu 220 cm geeignet und bietet somit eine ideale Lösung für eine Vielzahl von Nutzern.
Die innovative 4D Kopfstütze ist in 8 Stufen verstellbar, sowie neigbar und abklappbar
Atmungsaktive Rückenlehne in 5 Stufen höhenverstellbar
Die zweiteilige 3D Lordosenstütze im Schmetterlingsdesign verfügt über ein flexibles Gelenk und ist tiefenverstellbar
4D Armlehnen mit Softpad-Auflage
Synchronmechanik, 4-fach arretierbar, mit großem Öffnungswinkel von Sitz- und Rückenlehne
Komfortabel gepolsterte, breite Sitzfläche mit abriebfestem Stoffbezug
Bequemer Muldensitz mit Sitztiefenkomfort
Die Sitzmulde sorgt für eine optimale Druckverteilung um die Oberschenkel zu entlasten und die Durchblutung zu fördern
Formschönes, poliertes Aluminium-Designer-Fußkreuz
Ungebremste, lautlose Multifunktionsrollen dank No-Noise Technologie
Für Personen bis zu einer Körpergröße von 220 cm geeignet
Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen (höhenverstellbar)
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 65mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Stoff/Netzstoff
Sitzdauer:
8 h
Sitzhöhe ab:
43 cm
Sitzhöhe bis:
52 cm
Sitzbreite:
51 cm
Sitztiefe:
43 cm
Sitztiefe bis:
48 cm
Rückenlehnenhöhe:
59 cm
Rücken bis:
64 cm
Kopfstützenhöhe:
20 cm
Kopf bis:
27 cm
Armlehnenhöhe:
20 cm
Armlehnenhöhe bis:
27 cm
Belastbar bis:
120 kg
Körpergröße:
160 cm
Körpergröße bis:
220 cm
Höhe:
123.0 cm | 146.0 cm
Höhe bis:
146.0 cm
Breite:
70.0 cm
Tiefe:
65.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
146.0 x 70.0 x 65.0 cm
Produktgewicht:
16.9 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
... >
Bürostühle
>
Bürostühle
>
High End Bürostühle
Weitere Suchbegriffe:
Bürodrehstuhl
,
Bürostuhl
,
Dreh Stuhl
,
Drehstuhl
,
Industriestuhl
,
Komfortdrehstuhl
,
Operator-Drehstuhl
,
Operatorstuhl
,
Schreibtischstuhl
,
Zeichendrehstuhl
,
Arbeitssessel
,
Chefdrehsessel
,
Chefsessel
,
Drehsessel
,
bürostuhl mit armlehnen höhenverstellbar
,
arbeitssessel
,
Büro
,
Stuhl
,
ergonomisch
,
PC
,
Arbeitszimmer
,
Computerstuhl
,
Bürosessel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 305,57*
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 227,70* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 305,57*
€ 363,63
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 300,38*
€ 357,45
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 291,37*
€ 346,73
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 271,04*
€ 322,54
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 252,75*
€ 300,77
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 227,70*
€ 270,96
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
hjh OFFICE Bodenschutzmatte PUNOMAT 100% PET 140 x 100 cm fü 447134-YY
HJH Office
619910
€ 59,61*
Ähnlich
hjh OFFICE Bodenschutzmatte ULTIMAT II 120 x 90 cm für Hartb 447127-YY
HJH Office
619500
€ 52,01*
Ähnlich
hjh OFFICE Bodenschutzmatte ULTIMAT II 120 x 90 cm für Teppi 447129-YY
HJH Office
619550
€ 64,26*
Ähnlich
hjh OFFICE Fußstütze PIEDINO DOT, neigbar höhenverstellbar, 447267-YY
HJH Office
721010
€ 41,55*
Ähnlich
hjh OFFICE Fußstütze PIEDINO STRIPE, neigbar, schwarz 447269-YY
HJH Office
721050
€ 38,79*
Ähnlich
hjh OFFICE Stuhlrolle ROLO 619010 Hartboden 11x65mm 5St.
HJH Office
619010
€ 29,01*
Ähnlich
hjh OFFICE Stuhlrolle ROLO LUX 619020 Hartboden 11x65mm 5St.
HJH Office
619020
€ 62,39*
Ähnlich
Sitzkissen MEDISIT I antirutsch mit Gelperlen Lycra schwarz hjh OFFICE
HJH Office
780000
€ 75,16*
Ähnlich
Sitzkissen MEDISIT II antirutsch und atmungsaktiv Schaum schwarz hjh OFFICE
HJH Office
780001
€ 67,09*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.