Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinderstuhl / Drehstuhl FANCY I grün hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Kinderstuhl / Drehstuhl FANCY I grün hjh OFFICE
Kinderstuhl / Drehstuhl FANCY I grün hjh OFFICE
Kinderstuhl / Drehstuhl FANCY I grün hjh OFFICE
Kinderstuhl / Drehstuhl FANCY I grün hjh OFFICE
Kinderstuhl / Drehstuhl FANCY I grün hjh OFFICE
Kinderstuhl / Drehstuhl FANCY I grün hjh OFFICE
Kinderstuhl / Drehstuhl FANCY I grün hjh OFFICE
Kinderstuhl / Drehstuhl FANCY I grün hjh OFFICE
Kinderstuhl / Drehstuhl FANCY I grün hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-742000
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     742000
EAN/GTIN:
     4251084668945
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
FANCY I - Tierisch viel Spaß im Kinderzimmer
In den Drehstuhl FANCY I verliebt sich jedes Kind auf den ersten Blick. Die Aussparungen in der Rückenlehne bilden das Motiv von süßen Katzenpfoten und fallen sofort ins Auge. Durch die besonders schön verarbeitete Sitzpolsterung lässt der Kinderstuhl auch in Sachen Komfort keine Wünsche offen. Der geschwungene Kunststoffrahmen, die Sitzfläche mit Kunstlederbezug und das robuste Fußkreuz aus verchromtem Stahl sorgen für Stabilität und sind gleichzeitig besonders leicht zu reinigen. Dank der großen Farbauswahl findet sich ganz leicht der richtige Stuhl für jedes Kinderzimmer.
  • Süßes Tiermotiv in der Rückenlehne: Katzenpfoten
  • Bequeme Sitzfläche aus pflegeleichtem Kunstleder
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Formschönes und stabiles Stahl-Fußkreuz, verchromt
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyurethan
Farbe:
Grün
Armlehnen Hinweis:
ohne Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Kunstleder
Sitzhöhe:
41 cm
Sitzhöhe bis:
51 cm
Sitzbreite:
38 cm
Sitztiefe:
35 cm
Rückenlehnenhöhe:
31 cm
Belastbar bis:
60
Körpergröße:
110 cm
Körpergröße bis:
160 cm
Höhe:
72.0 cm | 82.0 cm
Höhe bis:
82.0 cm
Breite:
40.0 cm
Tiefe:
44.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
82.0 x 40.0 x 44.0 cm
Produktgewicht:
4.8 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,27*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 62,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 80,01*
€ 95,21
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 78,67*
€ 93,62
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 75,94*
€ 90,37
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 72,81*
€ 86,64
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 62,27*
€ 74,10
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 36,97*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,00*
Ähnlich
HJH Office
705100
ab € 147,00*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,45*
Ähnlich
HJH Office
619031
ab € 25,30*
Ähnlich
HJH Office
705010
ab € 174,02*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,53*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.