Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Sessel
>
Chefsessel
>
Artikel
Chefsessel XXL EVEREST II Leder schwarz hjh OFFICE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
982-738123
Hersteller:
HJH Office
Herst.-Nr.:
738123
EAN/GTIN:
4064323000136
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
XXL EVEREST II – Stabil und bequem
Der XXL EVEREST II beeindruckt nicht nur anhand seines edlen Designs – auch in Sachen Komfort und Belastbarkeit ist er ganz vorne mit dabei. Die tolle Kombination aus Komfort und Strapazierfähigkeit macht den Chefsessel zu einer hervorragenden Ergänzung für jedes Büro. Mit dem XXL EVEREST II haben Sie auch in stressigen Zeiten einen starken Partner, der Sie bestens beim Sitzen unterstützt und sich optimal Ihren Bedürfnissen anpasst.
Für dieses Modell wurden besonders hochwertige Komponenten verwendet, um einen maximalen Komfort auch bei höherer Last zu gewährleisten. Die Abmessungen des Stuhls sind großzügig bemessen und sorgen für ein ausgesprochen bequemes Sitzgefühl
Dicke, bequeme Sitzpolsterung mit breiter Sitzfläche in Echtleder
Wippmechanik - Die Mechanik bzw. der Widerstand beim Zurücklehnen lässt sich über einen Drehknauf unterhalb der Sitzfläche individuell an das Gewicht des jeweiligen Nutzers anpassen und ist in aufrechter Position arretierbar
Die Armlehnen mit Softpad-Auflage lassen sich mehrstufig in der Höhe verstellen.
Das robuste Stahlfußkreuz bietet genügend Halt und sorgt für einen sicheren Stand.
Ungebremste Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden
Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
Sitz- und Rückenfläche: 100% Leder, Außenteile: 100% Polyurethan
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen (höhenverstellbar)
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Leder
Sitzdauer:
8 h
Muster:
Einfarbig
Sitzhöhe ab:
50 cm
Sitzhöhe bis:
57 cm
Sitzbreite:
56 cm
Sitztiefe:
51 cm
Rückenlehnenhöhe:
70 cm
Armlehnenhöhe:
13 cm
Armlehnenhöhe bis:
21 cm
Belastbar bis:
150 kg
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
190 cm
Höhe:
127.0 cm
Breite:
77.0 cm
Tiefe:
77.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
127.0 x 77.0 x 77.0 cm
Produktgewicht:
25.0 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
... >
Lager 982
>
Bürostühle
>
XXL Drehstühle
Weitere Suchbegriffe:
Bürodrehstuhl
,
Bürostuhl
,
Dreh Stuhl
,
Drehstuhl
,
Industriestuhl
,
Komfortdrehstuhl
,
Operator-Drehstuhl
,
Operatorstuhl
,
Schreibtischstuhl
,
Zeichendrehstuhl
,
Arbeitssessel
,
Chefdrehsessel
,
Chefsessel
,
Drehsessel
,
chefsessel leder schwarz
,
arbeitssessel
,
chefsessel leder
,
Bürosessel
,
Büro
,
Stuhl
,
Sessel
,
Arbeitszimmer
,
belastbar
,
stabil
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 457,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,77*
€ 544,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,38*
€ 535,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 436,87*
€ 519,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,24*
€ 502,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,62*
€ 468,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,56*
€ 419,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
hjh OFFICE Bodenschutzmatte ULTIMAT II 120 x 90 cm für Hartb 447127-YY
HJH Office
619500
€ 52,01*
Ähnlich
hjh OFFICE Bodenschutzmatte ULTIMAT II 120 x 90 cm für Teppi 447129-YY
HJH Office
619550
€ 64,26*
Ähnlich
hjh OFFICE Fußstütze PIEDINO DOT, neigbar höhenverstellbar, 447267-YY
HJH Office
721010
€ 41,55*
Ähnlich
hjh OFFICE Fußstütze PIEDINO STRIPE, neigbar, schwarz 447269-YY
HJH Office
721050
€ 38,79*
Ähnlich
hjh OFFICE Fußstütze PODI II höhenverstellbar Kunststoff, sc 447376-YY
HJH Office
830012
€ 51,78*
Ähnlich
hjh OFFICE Stuhlrolle ROLO 619006 Hartboden 11x50mm 5St.
HJH Office
619006
€ 24,77*
Ähnlich
hjh OFFICE Stuhlrolle ROLO EASY 619031 Hartboden 11x50mm 5St.
HJH Office
619031
€ 34,02*
Ähnlich
hjh OFFICE Stuhlrolle ROLO LUX 619016 Hartboden 11x50mm 5St.
HJH Office
619016
€ 56,25*
Ähnlich
Sitzkissen MEDISIT I antirutsch mit Gelperlen Lycra schwarz hjh OFFICE
HJH Office
780000
€ 75,16*
Ähnlich
Sitzkissen MEDISIT II antirutsch und atmungsaktiv Schaum schwarz hjh OFFICE
HJH Office
780001
€ 67,09*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.