Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KID YU 200 Netzstoff rosa hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KID YU 200 Netzstoff rosa hjh OFFICE
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KID YU 200 Netzstoff rosa hjh OFFICE
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KID YU 200 Netzstoff rosa hjh OFFICE
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KID YU 200 Netzstoff rosa hjh OFFICE
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KID YU 200 Netzstoff rosa hjh OFFICE
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KID YU 200 Netzstoff rosa hjh OFFICE
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KID YU 200 Netzstoff rosa hjh OFFICE
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KID YU 200 Netzstoff rosa hjh OFFICE
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KID YU 200 Netzstoff rosa hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-736421
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     736421
EAN/GTIN:
     4064323028406
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
KID YU 200 - Klein aber oho!
Der KID YU 200 im farbenfrohen Basic-Style für das Junior-Office ist praktisch und bietet Kindern maximalen Komfort am Schreibtisch. Die Sitzfläche ist stufenlos höhenverstellbar, sodass diese optimal an die Größe Ihres Kindes angepasst werden kann und eine ideale Sitzposition ermöglicht. In zahlreichen, trendigen Farben erhältlich ist dieser Schreibtischstuhl ein richtiger Eyecatcher in jedem Raum und macht das Lernen etwas bunter.
  • Sitzfläche und Rückenlehne aus atmungsaktivem Netzstoff
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Geeignet für Kinder ab ca. 4 Jahren (110 cm)
  • Formschönes und stabiles Kunststoff-Fußkreuz, schwarz
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Rosa
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Netzstoff
Sitzhöhe:
43 cm
Sitzhöhe bis:
55 cm
Sitzbreite:
46 cm
Sitztiefe:
44 cm
Rückenlehnenhöhe:
43 cm
Belastbar bis:
80
Körpergröße:
115 cm
Körpergröße bis:
170 cm
Höhe:
84.0 cm | 96.0 cm
Höhe bis:
96.0 cm
Breite:
46.0 cm
Tiefe:
51.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
96.0 x 46.0 x 51.0 cm
Produktgewicht:
6.4 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,03*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 62,03* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 81,31*
€ 96,76
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 78,35*
€ 93,24
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 75,40*
€ 89,73
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 72,74*
€ 86,56
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 62,03*
€ 73,82
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 36,73*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,00*
Ähnlich
HJH Office
705100
ab € 146,12*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,38*
Ähnlich
HJH Office
619031
ab € 25,37*
Ähnlich
HJH Office
705010
ab € 174,91*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.