Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Stuhl
>
Bürostuhl
>
ergonomischer Bürostuhl
>
Artikel
Arbeitsstuhl / Counterstuhl TOP WORK 98 Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Menge:
Kartonage
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
982-721941
Hersteller:
HJH Office
Herst.-Nr.:
721941
EAN/GTIN:
4251084663292
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
TOP WORK 98 – Gesund und praktisch arbeiten
Ob in der Produktion, am Empfangstresen oder in professionellen Counterbereichen – der TOP WORK 98 ist ein erhöhter Drehstuhl mit anpassbarem Fußring, der sich mit seiner hohen Flexibilität jedem anspruchsvollen Arbeitsumfeld anpasst. Die ergonomische Rückenlehne ist mit einem atmungsaktiven Netzstoff bezogen und sorgt auch bei längerem Sitzen für ein angenehmes Klima. Abgerundet wird der Counterstuhl durch seine vielfältig ergonomischen Funktionen, wie Synchronmechanik, Lordosenstütze und 4D-Armlehnen, mit denen sich der Stuhl im Handumdrehen auf den Nutzer und seine Arbeitsaufgaben einstellen lässt. Sichern Sie sich den TOP WORK 98 und genießen Sie Flexibilität und Komfort am Arbeitsplatz.
Ergonomischer Counterstuhl
Donati-Mechanik: Professionelle italienische Synchronmechanik, die sich individuell an das eigene Körpergewicht anpassen lässt und so stets für den passenden Gegendruck beim Zurücklehnen sorgt. Sie kann in unterschiedlichen Positionen arretiert werden.
Sitzfläche aus abriebfestem Stoff, Rückenlehne aus atmungsaktivem Netzstoff
Ergonomische Rückenlehne mit integrierter Lordosenunterstützung
4D-Armlehnen mit Softpad-Auflage: horizontal-, vertikal-, breiten- und radialverstellbar
Der Fußring aus robustem Edelstahl dient als komfortable Fußablage und lässt sich individuell in der Höhe verstellen
Hochwertig verchromtes Fußkreuz aus Aluminium
Ungebremste Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden
Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen (höhenverstellbar)
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 65mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Stoff/Netzstoff
Sitzdauer:
8 h
Muster:
Einfarbig
Sitzhöhe ab:
58 cm
Sitzhöhe bis:
80 cm
Sitzbreite:
48 cm
Sitztiefe:
44 cm
Rückenlehnenhöhe:
55 cm
Armlehnenhöhe:
20 cm
Armlehnenhöhe bis:
27 cm
Belastbar bis:
150 kg
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
135.0 cm
Breite:
75.0 cm
Tiefe:
54.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
135.0 x 75.0 x 54.0 cm
Produktgewicht:
19.1 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
... >
Lager 982
>
Bürostühle
>
Counterstühle
Weitere Suchbegriffe:
Bürodrehstuhl
,
Bürostuhl
,
Dreh Stuhl
,
Drehstuhl
,
Industriestuhl
,
Komfortdrehstuhl
,
Operator-Drehstuhl
,
Operatorstuhl
,
Schreibtischstuhl
,
Zeichendrehstuhl
,
ergonomischer Bürostuhl
,
bürodrehstuhl 150 kg
,
ergonomischer bürostuhl
,
bürostuhl mit armlehnen höhenverstellbar
,
Counter
,
Stuhl
,
Sessel
,
hoch
,
höhenverstellbar
,
Büromöbel
,
Büro
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 579,31*
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 446,39* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 579,31*
€ 689,38
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 562,62*
€ 669,52
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 545,74*
€ 649,43
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 514,91*
€ 612,74
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 481,06*
€ 572,46
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 446,39*
€ 531,20
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
hjh OFFICE Bodenschutzmatte ULTIMAT II 120 x 90 cm für Hartb 447127-YY
HJH Office
619500
€ 52,01*
Ähnlich
hjh OFFICE Bodenschutzmatte ULTIMAT II 120 x 90 cm für Teppi 447129-YY
HJH Office
619550
€ 64,26*
Ähnlich
hjh OFFICE Fußstütze PIEDINO DOT, neigbar höhenverstellbar, 447267-YY
HJH Office
721010
€ 41,55*
Ähnlich
hjh OFFICE Fußstütze PIEDINO STRIPE, neigbar, schwarz 447269-YY
HJH Office
721050
€ 38,79*
Ähnlich
hjh OFFICE Stuhlrolle ROLO 619010 Hartboden 11x65mm 5St.
HJH Office
619010
€ 29,01*
Ähnlich
hjh OFFICE Stuhlrolle ROLO LUX 619020 Hartboden 11x65mm 5St.
HJH Office
619020
€ 62,39*
Ähnlich
Sitzkissen MEDISIT I antirutsch mit Gelperlen Lycra schwarz hjh OFFICE
HJH Office
780000
€ 75,16*
Ähnlich
Sitzkissen MEDISIT II antirutsch und atmungsaktiv Schaum schwarz hjh OFFICE
HJH Office
780001
€ 67,09*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.