Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl FALCONE V Stoff schwarz/grau hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl FALCONE V Stoff schwarz/grau hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl FALCONE V Stoff schwarz/grau hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl FALCONE V Stoff schwarz/grau hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl FALCONE V Stoff schwarz/grau hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl FALCONE V Stoff schwarz/grau hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl FALCONE V Stoff schwarz/grau hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl FALCONE V Stoff schwarz/grau hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl FALCONE V Stoff schwarz/grau hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl FALCONE V Stoff schwarz/grau hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-706780
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     706780
EAN/GTIN:
     4251084642693
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
FALCONE V - Bequemer Freischwinger zum Wohlfühlen
Modernes Design gepaart mit erstklassiger Verarbeitung und tollem Sitzkomfort. Das ist unser FALCONE V. Das besondere Highlight dieses Modells ist die farblich akzentuierte Rückenlehne aus atmungsaktivem Netzstoff. Das moderne Streifenmuster lockert das Erscheinungsbild auf und bringt durch die peppigen Farbkombinationen frischen Wind ins Büro. Natürlich eignet sich dieser Stuhl auch hervorragend für Wartebereiche, Meetingräume oder den Empfang.
  • Bequemer Freischwinger: Die Sitzfläche gibt unter dem Gewicht einer Person federnd nach und sinkt leicht nach hinten ab
  • Ergonomische Rückenlehne
  • Rückenlehne aus atmungsaktivem Netzstoff
  • Bequeme Sitzpolsterung mit breiter Sitzfläche
  • Armlehnen mit Kunststoffauflage
  • Fußgestell aus verchromten Stahl
  • Bodenschonende Kunststoffgleiter

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz/Grau
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Stoff
Sitzhöhe:
47 cm
Sitzbreite:
47 cm
Sitztiefe:
50 cm
Rückenlehnenhöhe:
57 cm
Armlehnenhöhe:
20 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
104.0 cm
Breite:
57.0 cm
Tiefe:
55.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
104.0 x 57.0 x 55.0 cm
Produktgewicht:
9.8 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
105
pro Stück
Frei Haus
ab € 109,16*
€ 137,13*
Lager 982
71
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 122,83*
€ 153,41*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 153,41*
€ 182,56
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 150,78*
€ 179,43
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 144,77*
€ 172,28
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 140,74*
€ 167,48
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 122,83*
€ 146,17
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 122,83* pro Stück)
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619510
ab € 54,86*
Ähnlich
HJH Office
619560
ab € 72,24*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,36*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,57*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.