Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl TONSO V Kunstleder schwarz hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl TONSO V Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl TONSO V Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl TONSO V Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl TONSO V Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl TONSO V Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl TONSO V Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl TONSO V Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl TONSO V Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-706770
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     706770
EAN/GTIN:
     4251084642723
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
TONSO V - Konferenzstuhl in elegantem Gewand
Ansprechendes Design und robuste Materialien beschreiben den TONSO V am besten. Das verchromte Kufengestell sorgt für ausreichend Standfestigkeit und einen tollen Kontrast zum schwarzen Bezug. Rücken- und Sitzfläche sind angenehm gepolstert. Ein idealer Stuhl für Konferenz- bzw. Besprechungsräume oder den gewerblichen Wartebereich.
  • Elegantes Kufengestell aus verchromtem Stahl
  • Pflegeleichtes Bezugsmaterial
  • Angenehm gepolstert mit Ziernähten im Sitz- und Rückenbereich

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyurethan
Farbe:
Schwarz
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Kunstleder
Sitzhöhe:
48 cm
Sitzbreite:
44 cm
Sitztiefe:
46 cm
Rückenlehnenhöhe:
37 cm
Belastbar bis:
110
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
85.0 cm
Breite:
47.0 cm
Tiefe:
51.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
85.0 x 47.0 x 51.0 cm
Produktgewicht:
6.4 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,15*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 69,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 90,11*
€ 107,23
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 88,91*
€ 105,80
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 85,03*
€ 101,19
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 81,48*
€ 96,96
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 69,15*
€ 82,29
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619510
ab € 53,18*
Ähnlich
HJH Office
619560
ab € 71,50*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,36*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,58*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.