Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenzstuhl / Freischwinger / Stuhl FLEXO V PU schwarz hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Konferenzstuhl / Freischwinger / Stuhl FLEXO V PU schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Freischwinger / Stuhl FLEXO V PU schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Freischwinger / Stuhl FLEXO V PU schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Freischwinger / Stuhl FLEXO V PU schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Freischwinger / Stuhl FLEXO V PU schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Freischwinger / Stuhl FLEXO V PU schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Freischwinger / Stuhl FLEXO V PU schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Freischwinger / Stuhl FLEXO V PU schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-706550
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     706550
EAN/GTIN:
     4260284083342
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
FLEXO V - Robuster Besucherstuhl mit Freischwingergestell
Der klassische Freischwinger FLEXO V sorgt mit seiner bequemen Polsterung sowohl der Sitzfläche als auch der Rückenlehne, den geschwungenen und mit Auflagen versehenen Armlehnen und vor allem der ergonomisch geformten Rückenlehne für höchsten Sitzkomfort. Das standfeste Stahlgestell ist verchromt und trägt ebenso zur hochwertigen Optik des Konferenzstuhls bei wie die Ziernähte im Polster der Rückenlehne. Dieser Besucherstuhl ist ideal geeignet für Besprechungs- und Wartezimmer, kann aber ebenso für Seminarräume, Messen oder eine Saalbestuhlung verwendet werden. Der FLEXO V ist ein Freischwinger in hochwertiger Ausführung zum Sparpreis.
  • Bequemer Freischwinger: Die Sitzfläche gibt unter dem Gewicht einer Person federnd nach und sinkt leicht nach hinten ab
  • Ergonomische Rückenlehne: Die Lehne ist wie eine Sitzschale geformt und bietet höchsten Sitzkomfort
  • Rückenlehne und Sitzfläche bequem gepolstert
  • Bezug aus Kunstleder
  • Armlehnen mit Kunststoffauflage
  • Fußgestell aus verchromten Stahl
  • Robustes Gestell mit rutschhemmenden und bodenschonenden Kunststoff-Gleitern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyurethan
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Kunstleder
Sitzhöhe:
44 cm
Sitzbreite:
45 cm
Sitztiefe:
43 cm
Rückenlehnenhöhe:
51 cm
Armlehnenhöhe:
21 cm
Belastbar bis:
110
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
95.0 cm
Breite:
55 cm
Tiefe:
43 cm
Abmessungen (H x B x T):
95.0 x 55 x 43 cm
Produktgewicht:
9.0 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,12*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 100,12* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 126,25*
€ 150,24
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 125,45*
€ 149,29
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 118,98*
€ 141,59
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 115,68*
€ 137,66
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 100,12*
€ 119,14
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
600400
ab € 308,06*
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,76*
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,61*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,53*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,31*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,68*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.