Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenzstuhl / Kufenstuhl / Stuhl STEEL V PU schwarz hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Konferenzstuhl / Kufenstuhl / Stuhl STEEL V PU schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Kufenstuhl / Stuhl STEEL V PU schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Kufenstuhl / Stuhl STEEL V PU schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Kufenstuhl / Stuhl STEEL V PU schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Kufenstuhl / Stuhl STEEL V PU schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Kufenstuhl / Stuhl STEEL V PU schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Kufenstuhl / Stuhl STEEL V PU schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Kufenstuhl / Stuhl STEEL V PU schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Kufenstuhl / Stuhl STEEL V PU schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-706350
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     706350
EAN/GTIN:
     4260284083304
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
STEEL V - der günstige Komfort-Besucherstuhl
Sein äußerst standfestes und formschönes Kufengestell aus verchromten Stahl sorgt für hohe Sicherheit. Die gemütliche Polsterung an Rückenlehne und Sitzfläche begeistert und bietet zusammen mit den formschönen Armlehnen besten Sitzkomfort. Dass der Stuhl dank seiner Kunstlederoberfläche leicht zu reinigen ist versteht sich von selbst.
  • Rückenlehne und Sitzfläche bequem gepolstert
  • Hochwertiger Kunstlederbezug
  • Integrierte Armlehnen mit Auflage aus Kunststoff
  • Klassisches Kufengestell mit rutschhemmenden und bodenschonenden Kunststoff-Gleitern.

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyurethan
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Kunstleder
Sitzhöhe:
45 cm
Sitzbreite:
45 cm
Sitztiefe:
46 cm
Rückenlehnenhöhe:
51 cm
Belastbar bis:
110
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
96.0 cm
Breite:
55 cm
Tiefe:
46 cm
Abmessungen (H x B x T):
96.0 x 55 x 46 cm
Produktgewicht:
7.0 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,44*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 107,44* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 138,69*
€ 165,04
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 136,66*
€ 162,63
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 131,01*
€ 155,90
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 125,33*
€ 149,14
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 107,44*
€ 127,85
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,78*
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,68*
Ähnlich
HJH Office
660500
ab € 359,59*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,36*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,58*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.