Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenzstuhl / Kufenstuhl / Stuhl ZANTA PU schwarz hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Konferenzstuhl / Kufenstuhl / Stuhl ZANTA PU schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Kufenstuhl / Stuhl ZANTA PU schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Kufenstuhl / Stuhl ZANTA PU schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Kufenstuhl / Stuhl ZANTA PU schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Kufenstuhl / Stuhl ZANTA PU schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Kufenstuhl / Stuhl ZANTA PU schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Kufenstuhl / Stuhl ZANTA PU schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Kufenstuhl / Stuhl ZANTA PU schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-706250
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     706250
EAN/GTIN:
     4260284083281
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Kufenmodell mit umfassender Ausstattung
Der Besucherstuhl ZANTA lässt keine Wünsche offen: standfestes und formschönes Kufengestell aus verchromten Stahl, komfortable Polsterung an Rückenlehne und Sitzfläche, pflegeleichter Kunstlederbezug und nicht einengende Armlehnen mit Kunststoffauflage sorgen für eine bestechende Optik und hohen Sitzkomfort.
  • Rückenlehne und Sitzfläche bequem gepolstert
  • Bezug aus Kunstleder
  • Integrierte Armlehnen mit Auflage aus Kunststoff
  • Klassisches Kufengestell mit rutschhemmenden und bodenschonenden Kunststoff-Gleitern.

  • Dieser Artikel wird aufgebaut geliefert.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyurethan
Farbe:
Schwarz
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Kunstleder
Sitzhöhe:
46 cm
Sitzbreite:
39 cm
Sitztiefe:
44 cm
Rückenlehnenhöhe:
33 cm
Belastbar bis:
110
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
79.0 cm | 79 cm
Höhe bis:
79 cm
Breite:
49 cm
Tiefe:
44 cm
Abmessungen (H x B x T):
79 x 49 x 44 cm
Produktgewicht:
5.0 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,11*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 90,11* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 115,35*
€ 137,27
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 114,22*
€ 135,92
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 109,19*
€ 129,94
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 105,72*
€ 125,81
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 90,11*
€ 107,23
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,57*
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 50,03*
Ähnlich
HJH Office
668700
ab € 184,61*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,36*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,57*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.