Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl / Stuhl XT 700 schwarz/grau hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Besucherstuhl / Stuhl XT 700 schwarz/grau hjh OFFICE
Besucherstuhl / Stuhl XT 700 schwarz/grau hjh OFFICE
Besucherstuhl / Stuhl XT 700 schwarz/grau hjh OFFICE
Besucherstuhl / Stuhl XT 700 schwarz/grau hjh OFFICE
Besucherstuhl / Stuhl XT 700 schwarz/grau hjh OFFICE
Besucherstuhl / Stuhl XT 700 schwarz/grau hjh OFFICE
Besucherstuhl / Stuhl XT 700 schwarz/grau hjh OFFICE
Besucherstuhl / Stuhl XT 700 schwarz/grau hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-704331
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     704331
EAN/GTIN:
     4251084639624
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
XT 700 - Klassisch günstig!
Das Modell XT 700 ist der Klassiker wenn es um die Bestuhlung eines Meeting- oder Konferenzraumes geht. Robust, bequem und zeitlos. Bei Nichtgebrauch kann er problemlos gestapelt werden (bis zu 4 Stühle) und nimmt so nicht unnötig Platz in Anspruch.
  • Klassischer Besucherstuhl mit schwarzem 4-Fuß-Gestell
  • Gepolsterte Rückenlehne
  • Stahlgestell in Schwarz pulverbeschichtet
  • Stapelbar, bis zu 4 Stühle
  • Kunststoffgleiter

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Grau
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Stoff
Sitzhöhe:
44 cm
Sitzbreite:
45 cm
Sitztiefe:
42 cm
Rückenlehnenhöhe:
40 cm
Armlehnenhöhe:
21 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
140 cm
Körpergröße bis:
200 cm
Höhe:
84.0 cm
Breite:
55.0 cm
Tiefe:
42.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
84.0 x 55.0 x 42.0 cm
Produktgewicht:
5.9 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 46,03* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 63,09*
€ 75,08
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 59,92*
€ 71,30
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 57,35*
€ 68,25
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 54,86*
€ 65,28
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 53,13*
€ 63,22
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 46,03*
€ 54,78
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619510
ab € 53,73*
Ähnlich
HJH Office
619560
ab € 71,50*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,36*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,37*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.