Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl JOY II Stoff hellgrau hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl JOY II Stoff hellgrau hjh OFFICE
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl JOY II Stoff hellgrau hjh OFFICE
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl JOY II Stoff hellgrau hjh OFFICE
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl JOY II Stoff hellgrau hjh OFFICE
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl JOY II Stoff hellgrau hjh OFFICE
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl JOY II Stoff hellgrau hjh OFFICE
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl JOY II Stoff hellgrau hjh OFFICE
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl JOY II Stoff hellgrau hjh OFFICE
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl JOY II Stoff hellgrau hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-670951
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     670951
EAN/GTIN:
     4251084670795
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
JOY II - Stylisches Design in lebendigen Farben
Schlichtes Design mit großer Wirkung – der trendige Drehstuhl JOY II für Kinder und Jugendliche überzeugt schon auf den ersten Blick. Sitz und Rückenlehne sind komfortabel gepolstert und moderne Ziernähte in Rauten-Optik wirken sportlich und elegant. Der strapazierfähige und weiche Stoffbezug macht den Schreibtischstuhl noch bequemer. Für die optimale Arbeitshöhe beim Erledigen der Hausaufgaben sorgt die stufenlose Sitzhöhenverstellung. Das stabile Fußkreuz aus verchromtem Stahl ist ein weiterer optischer Hingucker und noch dazu leicht zu reinigen – perfekt für das Kinderzimmer.
  • Bequeme, gepolsterte Sitzfläche und Rückenlehne
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Trendige Ziernähte in Rautenform auf der Polsterung
  • Stabiles Stahlfußkreuz, verchromt
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Hellgrau
Armlehnen Hinweis:
ohne Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Stoff
Sitzhöhe:
35 cm
Sitzhöhe bis:
45 cm
Sitzbreite:
47 cm
Sitztiefe:
43 cm
Rückenlehnenhöhe:
38 cm
Belastbar bis:
60
Körpergröße:
110 cm
Körpergröße bis:
160 cm
Höhe:
73.0 cm | 83.0 cm
Höhe bis:
83.0 cm
Breite:
47.0 cm
Tiefe:
43.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
83.0 x 47.0 x 43.0 cm
Produktgewicht:
6.2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,00*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 119,00* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 153,00*
€ 182,07
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 148,71*
€ 176,96
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 144,52*
€ 171,98
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 137,69*
€ 163,85
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 119,00*
€ 141,61
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 36,73*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,00*
Ähnlich
HJH Office
705100
ab € 146,12*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,38*
Ähnlich
HJH Office
619031
ab € 25,37*
Ähnlich
HJH Office
705010
ab € 174,91*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.