Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Stuhl
>
Bürostuhl
>
ergonomischer Bürostuhl
>
Artikel
Arbeitsstuhl / Counterstuhl TOP WORK 78 Netz schwarz/schwarz hjh OFFICE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
982-657618
Hersteller:
HJH Office
Herst.-Nr.:
657618
EAN/GTIN:
4064323000099
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Counterstuhl TOP WORK 78 - Erhöht sitzen bei voller Ergonomie!
Der Counterstuhl TOP WORK 78 ist ein professioneller Counter- und Kassenstuhl, der sich in jedem anspruchsvollem Arbeitsumfeld bewährt! So verfügt der Stuhl über eine hochwertige und in vier Positionen über den seitlichen Drehknauf arretierbare Synchronmechanik. Der hoch abriebfeste Bezug aus luftdurchlässigen Netzstoff sorgt auch bei längerem Sitzen oder an heißen Tagen für ein angenehmes Klima. Zudem können die Armlehnen winkel-, breiten- längs- und höhenverstellt werden. Abgerundet wird die ergonomische und hochwertige Ausstattung des Sitzes durch die Sitztiefenverstellung, mit dem der Stuhl an verschiedene Körpergrößen angepasst werden kann. Im unteren Bereich sorgt das breite Fußgestell aus poliertem Aluminium für hohe Standsicherheit. Der Arbeitshocker ist mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsrollen für Teppichböden ausgestattet. Der Fußring bietet im professionellen Einsatz optimalen halt und verstärkt auch dank der Höhenverstellung die Ergonomie. Dieser professionelle und komfortable Counterstuhl besteht auch den harten Arbeitsalltag - sei es an Ihrem Empfang, auf Ihrem Messestand oder universell an jedem Arbeitsplatz, bei dem es auf eine flexible Sitzposition ankommt.
Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit extra hoher Sitzhöhe
Synchronmechanik, 4-fach arretierbar, individuell auf das Körpergewicht einstellbar
Dieser Stuhl verfügt über eine höhenverstellbare Lordosenstütze die sich ganz an das persönliche Sitzprofil anpassen lässt
Sitzfläche und Rückenlehne aus atmungsaktivem Netzstoff
4D Armlehnen mit Softpad-Auflage - Die Armlehnen lassen sich horizontal, vertikal, in der Breite sowie im Winkel verstellen und somit an jede erdenkliche Sitzposition anpassen
Die Sitztiefe lässt sich individuell an den Nutzer anpassen. Mit einem Griff unter den Sitz kann das Sitzpolster einige Zentimeter nach vorn bzw. hinten geschoben werden und trägt so zum bequemen Sitzgefühl bei
Komfortabler Fußring, höhenverstellbar
Formschönes Fußkreuz aus poliertem Aluminium
Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern
Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen (höhenverstellbar)
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Netzstoff
Sitzdauer:
8 h
Muster:
Einfarbig
Sitzhöhe ab:
58 cm
Sitzhöhe bis:
79 cm
Sitzbreite:
47 cm
Sitztiefe:
43 cm
Sitztiefe bis:
48 cm
Rückenlehnenhöhe:
50 cm
Armlehnenhöhe:
17 cm
Armlehnenhöhe bis:
25 cm
Belastbar bis:
120 kg
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
129.0 cm
Breite:
57.0 cm
Tiefe:
48.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
129.0 x 57.0 x 48.0 cm
Produktgewicht:
19.5 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
... >
Lager 982
>
Bürostühle
>
Counterstühle
Weitere Suchbegriffe:
Bürodrehstuhl
,
Bürostuhl
,
Dreh Stuhl
,
Drehstuhl
,
Industriestuhl
,
Komfortdrehstuhl
,
Operator-Drehstuhl
,
Operatorstuhl
,
Schreibtischstuhl
,
Zeichendrehstuhl
,
ergonomischer Bürostuhl
,
ergonomischer bürostuhl
,
Counter
,
Stuhl
,
Sessel
,
hoch
,
höhenverstellbar
,
Büromöbel
,
Büro
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 982
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 295,66*
€ 389,66*
Lager 4445
4 Tage
50
Frei Haus
ab € 424,81*
€ 505,83*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,66*
€ 463,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,64*
€ 454,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 370,19*
€ 440,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,46*
€ 408,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,97*
€ 384,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,66*
€ 351,84
pro Stück
Lagerstand:
Lager 982
Versand:
Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 982
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bodenschutzmatte ULTIMAT II 116 x 150 cm für Hartböden
Floortex
FB1215219ER
€ 71,96*
Ähnlich
Bürostuhl / Chefsessel PORTO BASE Sitz Stoff/Rücken Netz schwarz/blau hjh OFFICE
HJH Office
657231
€ 283,78*
Ähnlich
Fußstütze PIEDINO STRIPE PRO schwarz neigbar höhenverstellbar hjh OFFICE
HJH Office
721040
€ 66,04*
Ähnlich
hjh OFFICE Bodenschutzmatte ULTIMAT II 120 x 150 cm für Tepp 447130-YY
HJH Office
619560
€ 92,20*
Ähnlich
hjh OFFICE Fußstütze PIEDINO DOT, neigbar höhenverstellbar, 447267-YY
HJH Office
721010
€ 41,55*
Ähnlich
hjh OFFICE Fußstütze PIEDINO STRIPE, neigbar, schwarz 447269-YY
HJH Office
721050
€ 38,79*
Ähnlich
hjh OFFICE Fußstütze PODI II höhenverstellbar Kunststoff, sc 447376-YY
HJH Office
830012
€ 51,78*
Ähnlich
hjh OFFICE Stuhlrolle ROLO 619010 Hartboden 11x65mm 5St.
HJH Office
619010
€ 29,01*
Ähnlich
hjh OFFICE Stuhlrolle ROLO LUX 619020 Hartboden 11x65mm 5St.
HJH Office
619020
€ 62,39*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.