Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Stuhl
>
Bürostuhl
>
ergonomischer Bürostuhl
>
Artikel
Bürostuhl / Chefsessel ERGOHUMAN SLIM ECO M GEN2 Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
982-652316
Hersteller:
HJH Office
Herst.-Nr.:
652316
EAN/GTIN:
4064323045687
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
ERGOHUMAN SLIM ECO M GEN2 - Unser Ergebnis umfangreicher Forschung für einzigartigen Komfort!
Der ERGOHUMAN SLIM ECO M GEN2 mit ergonomisch taillierter Rückenlehne und funktionaler Kopfstütze lässt sich optimal auf die Bedürfnisse des jeweiligen Nutzers abstimmen. Die in der höhenverstellbaren Rückenlehne integrierte Lordosenstütze sorgt für besondere Flexibilität und unterstützt den kompletten Lendenwirbelbereich. Die kinderleichte und intuitive Bedienung ermöglicht schnellen und präzisen Zugriff auf alle Einstellmöglichkeiten. Mit nur einem Hebel haben Sie Zugriff auf alle Stuhlfunktionen und können innerhalb kürzester Zeit Ihre perfekte Sitzposition finden. Durch das innovative Gesamtkonzept bringt dieser Schreibtischstuhl alle Eigenschaften mit, um entspanntes und produktives Sitzen zu ermöglichen. Sämtliche Teile und Mechaniken sind massiv gefertigt und auf den dauerhaften Gebrauch über viele Jahre hinweg ausgelegt. Ob im Büro oder zu Hause, der ERGOHUMAN SLIM ECO M GEN2 passt perfekt in jeden Raum und garantiert Ihnen Langlebigkeit und Sitzvergnügen pur.
Robuste Rahmenkonstruktion aus schadstoffarmem High-Tec Polymer
12 Zonen Sitzkomfort: Unterschiedliche Bespannungszonen unterstützen die verschiedenen Körperregionen und ermöglichen dadurch ein ultimatives Sitzgefühl
Stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels hochwertiger Gasfeder der Klasse 4
Ergonomische Sitzfläche mit verstellbarer Sitztiefe
Extrem abrieb- und rutschfester Netzstoff - getestet bis zu 100.000 Scheuertouren
Segment locking / Position memory: zur Verstellung der Sitz- und Rückenneigung, individuell auf das Körpergewicht einstellbar, in 3 Positionen arretierbar, größter Öffnungswinkel: 137°
Kinderleicht zu bedienende 1-Hebel Mechanik
3D-Armlehnen mit Softpad-Auflage: horizontal-, vertikal und radialverstellbar
3D-Kopfstütze, in Höhe, Neigung und vertikal verstellbar. Höhenverstellung: 60 mm, Neigungsverstellung: 35°, Vertikal: 25 mm
Schlanke, dynamische Rückenlehne: 4-fach über Rastermechanik höhenverstellbar. Höhenverstellung: 40 mm
Flexible Lendenwirbelstütze mit variierbarem, angenehmem Anpressdruck. Position regulierbar über die Höhenverstellung der Rückenlehne
Nachhaltige, vollautomatisierte Produktion gewährleistet unter strengen Auflagen eine schadstoffarme Fertigung – umweltbewusst, effizient und zukunftsorientiert
Wasserfallsitz: vorderer Rand leicht nach unten abgerundet. Reduziert Druck auf Oberschenkel und Kniekehlen, verbessert die Blutzirkulation und beugt Ermüdung in den Beinen vor
Geschwungenes, massives Designer-Fußkreuz aus Nylon
Ausgestattet mit ungebremsten Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet. Unsere hochwertigen Rollen zeichnen sich durch ihre hohe Abriebfestigkeit und Belastbarkeit aus und schützen ihre Böden durch die speziell beschichteten Laufflächen
Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen (höhenverstellbar)
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 65mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Netzstoff
Sitzdauer:
8 h
Sitzhöhe ab:
49 cm
Sitzhöhe bis:
59 cm
Sitzbreite:
51 cm
Sitztiefe:
42 cm
Sitztiefe bis:
45 cm
Rückenlehnenhöhe:
54 cm
Rücken bis:
57 cm
Kopfstützenhöhe:
13 cm
Kopf bis:
18 cm
Armlehnenhöhe:
17 cm
Armlehnenhöhe bis:
27 cm
Belastbar bis:
120 kg
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
185 cm
Höhe:
112.0 cm | 134.0 cm
Höhe bis:
134.0 cm
Breite:
69.0 cm
Tiefe:
63.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
134.0 x 69.0 x 63.0 cm
Produktgewicht:
20.2 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
... >
Bürostühle
>
Chefsessel
>
Luxus Chefsessel
Weitere Suchbegriffe:
Bürodrehstuhl
,
Bürostuhl
,
Dreh Stuhl
,
Drehstuhl
,
Industriestuhl
,
Komfortdrehstuhl
,
Operator-Drehstuhl
,
Operatorstuhl
,
Schreibtischstuhl
,
Zeichendrehstuhl
,
Arbeitssessel
,
Chefdrehsessel
,
Chefsessel
,
Drehsessel
,
ergonomischer Bürostuhl
,
ergonomischer bürostuhl
,
Büro
,
Stuhl
,
Sessel
,
Chef
,
Computerstuhl
,
xxl
,
Design
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 982
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 346,45*
€ 452,45*
Lager 4445
4 Tage
40
Frei Haus
ab € 423,18*
€ 504,52*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,45*
€ 538,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,94*
€ 524,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 427,71*
€ 508,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,93*
€ 474,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,20*
€ 445,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,45*
€ 412,28
pro Stück
Lagerstand:
Lager 982
Versand:
Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 982
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bodenschutzmatte PUNOMAT 100% PET 140 x 100 cm für Hartböden
Kottig
97044
€ 57,95*
Ähnlich
hjh OFFICE Bodenschutzmatte ULTIMAT II 120 x 90 cm für Hartb 447127-YY
HJH Office
619500
€ 51,95*
Ähnlich
hjh OFFICE Bodenschutzmatte ULTIMAT II 120 x 90 cm für Teppi 447129-YY
HJH Office
619550
€ 62,89*
Ähnlich
hjh OFFICE Fußstütze PIEDINO DOT, neigbar höhenverstellbar, 447267-YY
HJH Office
721010
€ 41,72*
Ähnlich
hjh OFFICE Fußstütze PIEDINO STRIPE, neigbar, schwarz 447269-YY
HJH Office
721050
€ 38,80*
Ähnlich
hjh OFFICE Stuhlrolle ROLO 619010 Hartboden 11x65mm 5St.
HJH Office
619010
€ 29,25*
Ähnlich
hjh OFFICE Stuhlrolle ROLO LUX 619020 Hartboden 11x65mm 5St.
HJH Office
619020
€ 62,00*
Ähnlich
Sitzkissen MEDISIT I antirutsch mit Gelperlen Lycra schwarz hjh OFFICE
HJH Office
780000
€ 75,57*
Ähnlich
Sitzkissen MEDISIT II antirutsch und atmungsaktiv Schaum schwarz hjh OFFICE
HJH Office
780001
€ 67,09*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.