Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Loungesessel ARTEMIA Kunstleder braun hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Bürostuhl / Loungesessel ARTEMIA Kunstleder braun hjh OFFICE
Bürostuhl / Loungesessel ARTEMIA Kunstleder braun hjh OFFICE
Bürostuhl / Loungesessel ARTEMIA Kunstleder braun hjh OFFICE
Bürostuhl / Loungesessel ARTEMIA Kunstleder braun hjh OFFICE
Bürostuhl / Loungesessel ARTEMIA Kunstleder braun hjh OFFICE
Bürostuhl / Loungesessel ARTEMIA Kunstleder braun hjh OFFICE
Bürostuhl / Loungesessel ARTEMIA Kunstleder braun hjh OFFICE
Bürostuhl / Loungesessel ARTEMIA Kunstleder braun hjh OFFICE
Bürostuhl / Loungesessel ARTEMIA Kunstleder braun hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-600988
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     600988
EAN/GTIN:
     4251084664374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besuchersessel
Loungesessel
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl

ARTEMIA – Exklusives Lounge-Feeling

Der ARTEMIA aus hochwertigem Kunstleder beweist Geschmack. Das Modell zeichnet sich durch sein stilvolles Lounge-Design aus und punktet mit einer edlen Polsterung, welche wie geschaffen ist für entspannenden und zugleich komfortablen Sitzkomfort. Egal ob als Eyecatcher im Wohnbereich, im Besprechungszimmer oder zur coolen Ledercouch - der ARTEMIA lässt sich in die unterschiedlichsten Raumkonzepte perfekt eingliedern.
  • Der hochwertige Bezug aus Kunstleder und die angenehme Polsterung garantieren einen hohen Sitzkomfort und eine hervorragende Formbeständigkeit für eine lange Lebensdauer. Das Sitzkissen ist abnehmbar.
  • Das Modell verfügt über ein Position-Return-System (Rückholautomatik), über welche sich der Stuhl anhand des Drehmechanismus nach dem Aufstehen automatisch in die ursprüngliche Ausgangsposition zurückstellt.
  • Designer-Fußkreuz aus poliertem Aluminium
  • Bodengleiter für einen festen und bodenschonenden Stand Ihres Bürostuhls.

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyurethan
Farbe:
Braun
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive Gleiter für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Kunstleder
Sitzdauer:
4 h
Muster:
Einfarbig
Sitzhöhe:
45 cm
Sitzbreite:
48 cm
Sitztiefe:
52 cm
Rückenlehnenhöhe:
36 cm
Armlehnenhöhe:
18 cm
Belastbar bis:
150 kg
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
190 cm
Höhe:
79.0 cm
Breite:
67.0 cm
Tiefe:
63.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
79.0 x 67.0 x 63.0 cm
Produktgewicht:
14.1 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 311,85*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 311,85* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 380,77*
€ 453,12
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 375,87*
€ 447,29
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 363,43*
€ 432,48
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 357,11*
€ 424,96
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 311,85*
€ 371,10
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,83*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,37*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,77*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,42*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,25*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,82*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.