Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Flex Gr.9 grau/schwarz EN 388 Kat.II PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-4000371024
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448668565
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat II · Material: 3 Faden-Trägergewebe grau meliert · Innenhand und Fingerkuppen mit schwarzer Nitril-Mikroschaum-Beschichtung · sehr gutes Tastgefühl · hohe Abriebfestigkeit · gute Passform und Griffsicherheit · angenehmer Tragekomfort · Handrücken atmungsaktiv · touchscreenfähig · zertifiziert nach Öko-Tex® Standard 100
Weitere Informationen:
Größe:
9
Länge ca.:
250 mm
Farbe:
grau/schwarz
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Flex, ohne Noppen
Material:
3-Faden-Trägergewebe m. Nitrilmikroschaum
Norm:
EN 388
PSA-Kategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, grey nitrilschaum schnittschutzhandschuh, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, Abriebfestigkeit Level 4, Handschutz, NOW, Nitrilhandschutz, Schutzhandschuhe, Weiterreißfestigkeit Level 4
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
48
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,79*
€ 2,45*
3 Tage
5598
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,95*
€ 2,64*
3 Tage
7572
12
pro Paar
€ 4,99*
ab € 2,18*
€ 2,96*
Lager 9587
4104
12
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,95*
€ 3,40*
22 Tage
nicht lagernd
120
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,24*
€ 3,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 1440 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 1,95* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 40,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.