Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinstrick-Handschuh HIT091 Gr.9 grau/schwarz EN 420/EN 388 PSA II


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-404028980
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     HIT091/9
EAN/GTIN:
     4029201135492
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Feinstrickhandschuh mit Mikroschaum-Beschichtung, PSA-Kategorie II, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 [4.1.3.1.X], 3 Faden-Trägergewebe, Beschichtung besonders atmungsaktiv, hohe Abriebfestigkeit / lange Standzeiten, ergonomische Passform, Öko-Tex® Standard 100, 15er Teilung
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
grau/schwarz
Material:
98% Polyamid, 2% Elasthan mit Mikroschaum
Norm:
EN 420, EN 388
Ausführung:
3 Faden Trägergewebe
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, grey nitrilschaum schnittschutzhandschuh, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, Handschuh, Handschutz, Schutzhandschuhe, Strickhandschutz beschichtet
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
48
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,79*
€ 2,45*
3 Tage
5598
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,95*
€ 2,64*
3 Tage
7572
12
pro Paar
€ 4,99*
ab € 2,18*
€ 2,96*
5 Tage
4104
12
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,95*
€ 3,40*
Lager 281
nicht lagernd
120
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,24*
€ 3,85*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Paar
€ 3,85*
€ 4,58
pro Paar
ab 240 Paar
€ 3,73*
€ 4,44
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 3,24*
€ 3,86
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Paar
Mindestbestellmenge: 120 Paar ( entspricht € 462,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.