Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-673053 Herst.-Nr.: HIT091-9 EAN/GTIN: 4029201135492 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
HIT091/09, HIT091, HIT Feinstick Handschuhe Größe 9 mit Mikroschaum-Beschichtung EN 388 Kategorie II 3 Faden-Trägergewebe grau meliert HIT Flex Nitril-Mikroschaum, Fabrikat: Asatex Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 52 GRAMM | Ausführung: | vollbeschichtet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, grey nitrilschaum schnittschutzhandschuh, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, EN388 Kat. II Hit, HIT |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 1,79* | € 2,45* | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 1,95* | € 2,64* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,99* | ab € 2,18* | € 2,96* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,95* | € 3,40* | | | | | 22 Tage | | | 120 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 3,24* | € 3,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 29,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|