Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtafel Legamaster Farbige Glastafel Glas Magnetisch 600 mm x 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 9272903
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 9272903
Artikel-Nr.:
     94QG7-9272903
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-104835
EAN/GTIN:
     8713797078948
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Legamaster Schreibtafel Farbige Glastafel. Befestigungsart(2): Wandverdeckt. Breite: 600 mm. Farbe: Blau. Gewicht: 2940 g. Grundfarbe: Blau. Hersteller-Nr.: 7-104835. Höhe: 400 mm. höhenverstellbar: Nicht Höhenverstellbar. Kratzfest: Ja. Lieferumfang: 2x Glastafelmagnet, Kreidemarker, Befestigungssatz, Montageanleitung. Magnethaftend: Magnetisch. Marke: Legamaster. Nutzfläche: Einseitig. Stiftablage: Nein. Tafeloberfläche: Glas.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2940 g
Farbe:
Blau
Höhe:
400 mm
Breite:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, magnettafel 60 x 40 cm, magnet board, magnet-board glas, SCHREIBTAFEL, KORK UND SCHREIBTAFEL, KORKTAFEL, PINNWAND BRAUN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
203
€ 5,87*
ab € 48,95*
€ 65,04*
Lager 94QG7
8
€ 2,90*
ab € 52,49*
€ 69,40*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,53*
€ 95,49*
€ 5,00*
ab € 75,66*
€ 100,01*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,40*
€ 82,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,99*
€ 82,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,60*
€ 75,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legamaster
7-122100
ab € 12,79*
Zubehör
Legamaster
7-125200
ab € 26,02*
Zubehör
Legamaster
7-122700
ab € 18,93*
Zubehör
Legamaster
7-118195
ab € 1,37*
Zubehör
Legamaster
7-159499
ab € 20,65*
Zubehör
Legamaster
7-122600
ab € 11,85*
Zubehör
Legamaster
7-126800
ab € 9,85*
Zubehör
Legamaster
7-181700
ab € 11,90*
Zubehör
Legamaster
7-181600
ab € 14,88*
Zubehör
Legamaster
7-118119
ab € 10,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.