Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasboard, BxH 600x400 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Glasboard, BxH 600x400 mm, blau
Glasboard, BxH 600x400 mm, blau
Glasboard, BxH 600x400 mm, blau
Glasboard, BxH 600x400 mm, blau
Glasboard, BxH 600x400 mm, blau
Glasboard, BxH 600x400 mm, blau
Artikel-Nr.:
     369-E6042190
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     E6042190
EAN/GTIN:
     8713797078948
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
∙ Dekorative Tafeln im minimalistischem Design mit allen Funktionen des klassischen Whiteboards ∙ Oberfläche aus gehärtetem, magnetischen Sicherheitsglas, 4 mm stark ∙ Hygienische Oberfläche - leicht zu reinigen mit White- und Glasboardreinigern ∙ Leicht beschreibbar und sehr gut trocken abwischbar, bei Verwendung von Boardmarkern ∙ Verdeckte Wandmontage ∙ Lieferung inkl. Befestigungsmaterial, 2 super-starken Glasboard-Magneten und passendem Kreidemarker ∙ Markerablage optional als Zubehör lieferbar
Weitere Informationen:
Drehbar:
nein
Abmessung (B x H):
600 x 400mm
Fahrbar:
nein
Farbe Tafel:
blau
Abmessungen (B x H):
600 x 400 mm
Höhe:
400 mm
Abmessung Breite:
600 mm
Abmessung Höhe:
400 mm
Oberfläche Tafel:
Glas
Klappbar:
nein
Ablage:
nein
Material Rahmen:
ohne
Breite:
600 mm
Material Tafel:
Glas
Farbe Rahmen:
-
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, magnettafel 60 x 40 cm, magnet board, magnet-board glas, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Tafeln
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
203
€ 5,87*
ab € 49,05*
€ 65,04*
2 Tage
8
€ 2,90*
ab € 52,37*
€ 69,40*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,27*
€ 95,49*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 75,64*
€ 100,01*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,01*
€ 119,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,99*
€ 117,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,25*
€ 112,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,19*
€ 104,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 75,64*
€ 90,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legamaster
7-122100
ab € 12,72*
Zubehör
Legamaster
7-125200
ab € 25,92*
Zubehör
Legamaster
7-122700
ab € 18,82*
Zubehör
Legamaster
7-118195
ab € 11,98*
Zubehör
Legamaster
7-159499
ab € 20,77*
Zubehör
Legamaster
7-122600
ab € 11,81*
Zubehör
Legamaster
7-126800
ab € 9,89*
Zubehör
Legamaster
7-181700
ab € 11,92*
Zubehör
Legamaster
7-181600
ab € 14,86*
Zubehör
Legamaster
7-118119
ab € 10,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.