Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Bene No.1 Power DIN A4 52 mm PP (Polypropylen) Braun 2-Ring 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 875272
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 875272
Artikel-Nr.:
     94QG7-875272
Hersteller:
     Acco
Herst.-Nr.:
     105697
EAN/GTIN:
     9003263680201
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Bene Ordner. Produktlinie: No.1 Power. Modell: 291600. Für Format: DIN A4. Rückenbreite: 52 mm. Farbe: Braun. Ringe: 2 Ringe. Material: PP (Polypropylen). Ausrichtung: Hoch. Breite: 286 mm. Tiefe: 50 mm. Höhe: 318 mm. Griffloch: Ja.
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Höhe:
318 mm
Breite:
286 mm
Tiefe:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Leitz-Ordner, Standard-Ordner, Standardordner, leitz akten-ordner a4, standard ordner, leitz standard-ordner, BENE, AKTENORDNER, ORDNER, KUNSTSTOFFORDNER, DOPPELORDNER, RINGORDNER, RINGBUCH, PULTORDNER
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
1
€ 5,95*
ab € 2,58*
€ 4,27*
1
€ 7,95*
ab € 2,51*
€ 4,29*
Lager 94QG7
90
1
€ 2,90*
ab € 2,65*
€ 4,37*
9 Tage
50
1
€ 5,87*
ab € 2,73*
€ 4,54*
1
€ 6,95*
ab € 2,98*
€ 5,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bene
291400BL
ab € 2,51*
Ähnlich
Bene
291400BRO
ab € 2,50*
Ähnlich
Bene
291400GE
ab € 2,59*
Ähnlich
Bene
291400OR
ab € 2,59*
Ähnlich
Bene
291400RS
ab € 2,59*
Ähnlich
Bene
291400RT
ab € 2,44*
Ähnlich
Bene
291400TÜ
ab € 2,44*
Ähnlich
Bene
291400VI
ab € 2,59*
Ähnlich
Bene
291600BL
ab € 2,52*
Ähnlich
Bene
291600OR
ab € 2,52*
Ähnlich
Bene
291600RS
ab € 2,52*
Ähnlich
Bene
291600RT
ab € 2,51*
Ähnlich
Bene
291600SW
ab € 2,51*
Ähnlich
Bene
291600TÜ
ab € 2,51*
Ähnlich
Bene
292900BL
ab € 5,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.