Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner A4, No.1, 5,2cm,o.Kantenschutz, braun, Folienkaschiert, Griffloch,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/ben291600br_a1.jpg
images/web_details/ben291600br_a1.jpg
images/web_details/acco_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BEN291600BR
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     291600BR
EAN/GTIN:
     9003263680201
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Folienkaschierte A4-Ordner ohne Kantenschutz. Mit extra starker No. 1 Mechanik, Griffloch und Niederhalter. Durch die Rado-Schlitze im Vorderdeckel ist für optimale Stabilität gesorgt. Sichttasche auf dem Rücken für auswechselbares Kartonrückenschild. Fassungsvermögen ca. 350 Blatt (80 g/qm). Maße (H x T x B): 318 x 282 x 45 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Abmessungen:
(H x B x T) 318 x 282 x 52 mm
Anreißer (Online):
Ordner, DIN A4, No. 1, 52 mm, ohne Kantenschutz, braun
Kurzbeschreibung (Online):
Ordner Serie No.1, DIN A4, Kunststoff, 52 mm, auswechselbares Rückenschild, ohne Kantenschutz, braun
Ursprungsland:
CZ
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Leitz-Ordner, Standard-Ordner, Standardordner, leitz akten-ordner a4, standard ordner, leitz standard-ordner, Ordner, Hebelordner, Hebel-Ordner, Pappordner, Papp-Ordner, Wolkenmarmorordner, Wolkenmarmor-Ordner, Stehordner, Schitzordner, Schlitz-Ordner, Plastikordner, Plastik-Ordner, Hartpappordner, Hartpapp-Ordner, Hartpappenordner, Hartpappen-Ordner, Hartpappeordner, Hartpappe-Ordner, Kunststoffordner, Kunststoff-Ordner
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
1
€ 5,95*
ab € 2,58*
€ 4,27*
1
€ 7,95*
ab € 2,51*
€ 4,29*
2 Tage
650
1
€ 2,90*
ab € 2,65*
€ 4,37*
8 Tage
50
1
€ 5,87*
ab € 2,73*
€ 4,54*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 2,98*
€ 5,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bene
291400BL
ab € 2,51*
Ähnlich
Bene
291400BRO
ab € 2,50*
Ähnlich
Bene
291400GE
ab € 2,59*
Ähnlich
Bene
291400OR
ab € 2,59*
Ähnlich
Bene
291400RS
ab € 2,59*
Ähnlich
Bene
291400RT
ab € 2,44*
Ähnlich
Bene
291400TÜ
ab € 2,44*
Ähnlich
Bene
291400VI
ab € 2,59*
Ähnlich
Bene
291600BL
ab € 2,52*
Ähnlich
Bene
291600OR
ab € 2,52*
Ähnlich
Bene
291600RS
ab € 2,52*
Ähnlich
Bene
291600RT
ab € 2,51*
Ähnlich
Bene
291600SW
ab € 2,51*
Ähnlich
Bene
291600TÜ
ab € 2,51*
Ähnlich
Bene
292900BL
ab € 5,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.