Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bene 291400RS Ringmappe A4 Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bene 291400RS Ringmappe A4 Pink
Bene 291400RS Ringmappe A4 Pink
Bene 291400RS Ringmappe A4 Pink
Bene 291400RS Ringmappe A4 Pink
Bene 291400RS Ringmappe A4 Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30103444
Hersteller:
     Bene
Herst.-Nr.:
     291400RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Bene No.1 Kunststoff-Ordner A4
Klassischer Standardordner in bewährter Markenqualität. Für höchste Beanspruchung Tag für Tag. Schmutz und Feuchtigkeit abweisend.

Extra starke No.1 Mechanik

Extra hohe 80 mm Hebelmechanik für mehr Fassungsvermögen

Mit Rado-Schlitzen im Vorderdeckel für optimale Stabilität

Mit Griffloch und Niederhalter

Sichtasche (PP) am Rücken für auswechselbares Kartonrückenschild

In 14 Farben erhältlich
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Partikelbord, Karton, Papier, Kunststoff
Produktfarbe
Pink
Maximale Kapazität
600 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Rückenetikett
Ja
Rückenbreite
80 mm
Daumenbohrung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
282 mm
Höhe
318 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,59*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Falken
11286747
ab € 1,92*
Ähnlich
Bene
291400BL
ab € 2,51*
Ähnlich
Bene
291400BRO
ab € 2,50*
Ähnlich
Bene
291400GE
ab € 2,59*
Ähnlich
Bene
291400OR
ab € 2,59*
Ähnlich
Bene
291400RT
ab € 2,44*
Ähnlich
Bene
291400TÜ
ab € 2,44*
Ähnlich
Bene
291400VI
ab € 2,59*
Ähnlich
Bene
291600BL
ab € 2,52*
Ähnlich
Bene
291600OR
ab € 2,52*
Ähnlich
Bene
291600RS
ab € 2,52*
Ähnlich
Bene
291600RT
ab € 2,51*
Ähnlich
Bene
291600SW
ab € 2,51*
Ähnlich
Bene
291600TÜ
ab € 2,51*
Ähnlich
Bene
292900BL
ab € 5,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.