Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bene 291400TÜ Ringmappe A4 Türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bene 291400TÜ Ringmappe A4 Türkis
Bene 291400TÜ Ringmappe A4 Türkis
Bene 291400TÜ Ringmappe A4 Türkis
Artikel-Nr.:
     615IT-X010471
Hersteller:
     Bene
Herst.-Nr.:
     291400TÜ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Klassischer Standardordner in bewährter Markenqualität. Für höchste Beanspruchung Tag für Tag. Schmutz und Feuchtigkeit abweisend.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Karton, Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Türkis
Maximale Kapazität
600 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Rückenetikett
Ja
Rückenbreite
80 mm
Daumenbohrung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
282 mm
Höhe
318 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,44*
€ 2,55*
3 Tage
21
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,56*
€ 2,68*
3 Tage
1925
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 2,57*
€ 2,69*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,59*
€ 2,71*
9 Tage
21
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,83*
€ 2,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bene
93403
ab € 2,33*
Zubehör
Bene
97300BL
ab € 5,73*
Zubehör
Bene
97300GE
ab € 0,05706*
Zubehör
Smartbox Pro
211104720-20
ab € 0,38*
Zubehör
Smartbox Pro
211614620-20
ab € 0,70487*
Zubehör
Bene
97410
ab € 1,28*
Zubehör
Leitz
97400
ab € 0,83*
Zubehör
Leitz
097300CH
ab € 0,05745*
Zubehör
Leitz
97300GN
ab € 5,86*
Zubehör
Leitz
97300RT
ab € 0,05716*
Zubehör
Leitz
97300WS
ab € 0,05824*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.