Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bene 291600OR Ringmappe A4 Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bene 291600OR Ringmappe A4 Orange
Bene 291600OR Ringmappe A4 Orange
Bene 291600OR Ringmappe A4 Orange
Bene 291600OR Ringmappe A4 Orange
Bene 291600OR Ringmappe A4 Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30103445
Hersteller:
     Bene
Herst.-Nr.:
     291600OR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Bene No.1 Kunststoff-Ordner A4
Klassischer Standardordner in bewährter Markenqualität. Für höchste Beanspruchung Tag für Tag. Schmutz und Feuchtigkeit abweisend.

Extra starke No.1 Mechanik

Mit Rado-Schlitzen im Vorderdeckel für optimale Stabilität

Mit Griffloch und Niederhalter

Sichtasche (PP) am Rücken für auswechselbares Kartonrückenschild

In 14 Farben erhältlich
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Partikelbord, Karton, Papier, Kunststoff
Produktfarbe
Orange
Maximale Kapazität
350 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Rückenetikett
Ja
Rückenbreite
52 mm
Daumenbohrung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
282 mm
Höhe
318 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bene
291400BL
ab € 2,51*
Ähnlich
Bene
291400BRO
ab € 2,50*
Ähnlich
Bene
291400GE
ab € 2,59*
Ähnlich
Bene
291400OR
ab € 2,59*
Ähnlich
Bene
291400RS
ab € 2,59*
Ähnlich
Bene
291400RT
ab € 2,44*
Ähnlich
Bene
291400TÜ
ab € 2,44*
Ähnlich
Bene
291400VI
ab € 2,59*
Ähnlich
Bene
291600BL
ab € 2,52*
Ähnlich
Bene
291600RS
ab € 2,52*
Ähnlich
Bene
291600RT
ab € 2,51*
Ähnlich
Bene
291600SW
ab € 2,51*
Ähnlich
Bene
291600TÜ
ab € 2,51*
Ähnlich
Bene
292900BL
ab € 5,98*
Ähnlich
Bene
292900SW
ab € 5,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.