Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bene 291600TÜ Ringmappe A4 Türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bene 291600TÜ Ringmappe A4 Türkis
Bene 291600TÜ Ringmappe A4 Türkis
Bene 291600TÜ Ringmappe A4 Türkis
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93735880
Hersteller:
     Bene
Herst.-Nr.:
     291600TÜ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Klassischer Standardordner in bewährter Markenqualität. Für höchste Beanspruchung Tag für Tag. Schmutz und Feuchtigkeit abweisend.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Karton, Papier, Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Türkis
Maximale Kapazität
350 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Rückenetikett
Ja
Rückenbreite
52 mm
Daumenbohrung
Ja
Etikettenhalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
282 mm
Höhe
318 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bene
291400BL
ab € 2,51*
Ähnlich
Bene
291400BRO
ab € 2,50*
Ähnlich
Bene
291400GE
ab € 2,59*
Ähnlich
Bene
291400OR
ab € 2,59*
Ähnlich
Bene
291400RS
ab € 2,59*
Ähnlich
Bene
291400RT
ab € 2,44*
Ähnlich
Bene
291400TÜ
ab € 2,44*
Ähnlich
Bene
291400VI
ab € 2,59*
Ähnlich
Bene
291600BL
ab € 2,52*
Ähnlich
Bene
291600OR
ab € 2,52*
Ähnlich
Bene
291600RS
ab € 2,52*
Ähnlich
Bene
291600RT
ab € 2,51*
Ähnlich
Bene
291600SW
ab € 2,51*
Ähnlich
Bene
292900BL
ab € 5,98*
Ähnlich
Bene
292900SW
ab € 5,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.