Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Klebeband tesafilm Kristall-Klar 57330 Transparent 19 mm (B) x 33 m (L)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 868492
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 868492
Artikel-Nr.:
     94QG7-868492
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57330-00000-03
EAN/GTIN:
     4042448040039
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
tesa Klebeband Kristallklar. Ausführung: Lösungsmittelfrei. Bandbreite: 19 mm. Bandlänge: 33000 mm. Breite: 19 mm. Farbe: Transparent. Fertigkeiten: Klebend Lösungsmittelfrei Zerreißbar. Geräuscharm: Ja. Grundfarbe: Transparent. Kernmaße: 26 mm. Lieferumfang: 1 x Klebefilm. Länge: 33000 mm. Länge (m): 33 m. Marke: tesa. Material: PP (Polypropylen). Produktlinie: tesafilm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Breite:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, tesa pp-klebeband, pp-klebeband, KLEBEFILM, TESA, KLEBEFILME, KLEBEMITTEL, KLEBEBÄNDER, KLEBEBAND, HANDABROLLER, TESAROLLE, TESAROLLEN, KRAFTKLEBEBAND, MONOFILAMENTKLEBEBAND, VERPACKUNGSKLEBEBAND, SIGNALKLEBEBAND, DOPPELKLEBEBAND, MONTAGEBAND, BASTELBAND, BASTELKLEBEBAND, PAKETBAND, KREPPBAND, PACKBAND, GEWEBEBAND, DOPPELKLEBEFILM
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,45*
€ 4,46*
2 Tage
98
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,33*
€ 4,60*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,35*
€ 4,62*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 3,36*
€ 4,63*
Lager 94QG7
122
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 3,48*
€ 4,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,10546* pro Meter)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
C6001933
ab € 1,60*
Ähnlich
tesa
57318-00002-04
ab € 2,20*
Ähnlich
tesa
57319-00001-04
ab € 3,03*
Ähnlich
tesa
57320-00000-02
ab € 5,97*
Ähnlich
tesa
57329-00000-03
ab € 1,72*
Ähnlich
tesa
57470-00001-02
ab € 3,78*
Ähnlich
tesa
57766-00000-14
ab € 2,01*
Ähnlich
tesa
57767-00001-01
ab € 3,23*
Ähnlich
tesa
57859-00000-13
ab € 2,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.