Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebefilm tesafilm kristall-klar 19mmx33m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klebefilm tesafilm kristall-klar 19mmx33m
Klebefilm tesafilm kristall-klar 19mmx33m
Klebefilm tesafilm kristall-klar 19mmx33m
Artikel-Nr.:
     467-#TESA57330-00000
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57330-00000
EAN/GTIN:
     4042448040039
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
  • Das hochwertige Klebeband tesafilm kristall-klar eignet sich mit seiner herausragenden Transparenz ideal zum unsichtbaren Zukleben, Befestigen, Reparieren, Fixieren und Verpacken
  • Hohe Transparenz
  • Nahezu unsichtbar auf fast allen Untergründen
  • Stark klebend
  • Hohe Alterungsbeständigkeit
  • Geräuschloses Abrollen
  • PP-Folie und
  • lösungsmittelfreie Klebmasse
  • Für alle tesafilm Abroller geeignet.
Weitere Informationen:
alterungsbeständig:
ja
Breite:
19 mm
Bruttogewicht:
0.031 kg
doppelseitig:
nein
Farbe:
kristallklar
Kerndurchmesser:
26 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Rollenlänge:
33 m
Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, tesa pp-klebeband, pp-klebeband, 57330, beschriftbar, Geschenkpapier, Geschenkpapier-Klebefilm, GeschenkpapierKlebefilm, Glanzpapier, Glanzpapier-Klebeband, GlanzpapierKlebeband, hochtransparent, Klebeband, kopierbar, Kopiervorlagen, Kopiervorlagen-Klebefilm, KopiervorlagenKlebefilm, kristallklar, Tesafilm, transparent, Universal, Universal-Klebefilm, UniversalKlebefilm, unsichtbar
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,46*
€ 4,46*
2 Tage
98
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,32*
€ 4,60*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,34*
€ 4,62*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 3,35*
€ 4,63*
2 Tage
122
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 3,50*
€ 4,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,10485* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 44,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
C6001933
ab € 1,60*
Ähnlich
tesa
57318-00002-04
ab € 2,19*
Ähnlich
tesa
57319-00001-04
ab € 3,01*
Ähnlich
tesa
57320-00000-02
ab € 5,95*
Ähnlich
tesa
57329-00000-03
ab € 1,72*
Ähnlich
tesa
57470-00001-02
ab € 3,78*
Ähnlich
tesa
57766-00000-14
ab € 2,03*
Ähnlich
tesa
57767-00001-01
ab € 3,24*
Ähnlich
tesa
57859-00000-13
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.