Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch® Crystal Klebeband, transparent, 1 Rolle, 19 mm x 33 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scotch® Crystal Klebeband, transparent, 1 Rolle, 19 mm x 33 m
Scotch® Crystal Klebeband, transparent, 1 Rolle, 19 mm x 33 m
Scotch® Crystal Klebeband, transparent, 1 Rolle, 19 mm x 33 m
Artikel-Nr.:
     C1066-7100027387
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     C6001933
EAN/GTIN:
     03134375261920
Suchbegriffe:
Beutelschließer-Klebeband
Beutelverschlussgerät Selbstklebeba...
Klebeband für Beutelschließer
Beschreibbares Klebeband
Das Scotch® Crystal Klebeband ist ein hochwertiges Mehrzweck-Klebeband für dauerhafte Anwendungen, das sich durch hohe Transparenz und eine glänzende Oberfläche auszeichnet.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotch®
Produktfarbe:
transparent
Produkttyp:
Klebeband
Klebstofftyp:
synthetisches Acrylat
Gesamtbreite:
19 mm
Gesamtlänge:
33 m
Weitere Suchbegriffe: Klebeband beschreibbar, beschreibbares klebeband post it, beutelschließer klebeband, klebeband beschreibbar transparent, klebeband, Scotch Crystal, Klebefilm, scotch tape
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,04849* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.