Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Blockheftgerät 5551 Vollstreifen 80 Blatt Silber 23/12 Kunststoff, Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 845488
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 845488
Artikel-Nr.:
     94QG7-845488
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     55510084
EAN/GTIN:
     4002432364008
Suchbegriffe:
Blockhefter
Blockheftgerät
Registraturhefter
Registraturheftgerät
Leitz Blockheftgerät 5551. Ausführung: inkl. 4 Heftklammerkassetten. Einlegetiefe: 40 mm. Farbe: Silber. Grundfarbe: Grau. Heftleistung: 80 Blatt. Klammergröße: 23/12. Lieferumfang: Leitz Block-Heftgerät Heftklammerkassetten für unterschiedliche Blattstapelhöhen. Magazinvolumen: 210 Klammern. Marke: Leitz. Material: Kunststoff, Metall. Tiefe: 300 mm. Volle Ladung / Halbe Ladung: Voller Streifen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
822 g
Farbe:
Silber
Tiefe:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Büro-Heftklammern, Heftklammern Bürogeräte, Handtacker, Bostitch, Büro-Heftgerät, Bürohefter, Büroheftgerät, Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, Bürolocher, Handlocher, Locher, Standardlocher, bürolocher nexxt grau, bürolocher leitz, bürolocher, TACKER, HEFTMASCHINEN, BÜROHEFTER, AKTENHEFTER, HEFTGERÄTE, TISCHHEFTGERÄT, HEFTGERÄT, BLOCKHEFTGERÄT, BÜROHEFTZANGE, HEFTZANGE, ELEKTROHEFTER, HEFTGERAT, BÜROHEFTGERÄT, SKREBBA, HEFTMASCHINE, HEFTKLAMMERGERÄT, KLAMMERMASCHINE, KLAMMERLMASCHINE, KLAMMERER
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 70,82*
€ 96,91*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 72,84*
€ 96,91*
10 Tage
2
€ 5,87*
ab € 72,92*
€ 96,92*
1 Tag
9
€ 5,49*
ab € 73,18*
€ 97,93*
Lager 94QG7
3
€ 2,90*
ab € 76,83*
€ 102,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,55*
€ 122,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,06*
€ 121,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,83*
€ 105,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,28*
€ 100,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,83*
€ 91,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55900085
ab € 1,60*
Zubehör
Leitz
55930000
ab € 10,26*
Zubehör
Leitz
55940000
ab € 11,22*
Zubehör
Leitz
55910000
ab € 9,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.