Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blockheftgerät 5551 bis 80 Blatt silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blockheftgerät 5551 bis 80 Blatt silber
Blockheftgerät 5551 bis 80 Blatt silber
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT55510084
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5551-00-84
EAN/GTIN:
     4002432364008
Suchbegriffe:
Blockhefter
Blockheftgerät
Registraturhefter
Registraturheftgerät
  • Block-Heftgerät
  • mit Springfachmechanik
  • für geschlossene Heftung
  • Heftleistung: 8 mm/80 Blatt
  • Heftklammern: Kassettensystem K6-K12
  • Einlegetiefe: 40 mm
  • GS-Zeichen
  • Material: Metall mit Kunststoff
  • Inklusive 4 Heftklammerkassetten als Starter Kit
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Springfachmechanik
Bruttogewicht:
1 kg
Einlegetiefe:
40 mm
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Heftart:
geschlossen
Heftgerätetyp:
Blockheftgerät
Heftleistung:
80 Blatt
Klammernart:
K6,K8,K10,K12
Marke:
Leitz
Material:
Metall/Kunststoff
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 70,67*
€ 95,96*
2 Tage
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 72,76*
€ 95,96*
Lager 467
3
pro Stück
€ 5,87*
ab € 72,46*
€ 95,97*
1 Tag
9
pro Stück
€ 5,49*
ab € 73,62*
€ 96,98*
2 Tage
3
pro Stück
€ 2,90*
ab € 76,62*
€ 101,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,97*
€ 114,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,00*
€ 113,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,74*
€ 99,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,15*
€ 93,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,46*
€ 86,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55900085
ab € 1,59*
Zubehör
Leitz
55930000
ab € 10,28*
Zubehör
Leitz
55940000
ab € 11,29*
Zubehör
Leitz
55910000
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.