Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block-Heftgerät, Heftleistung 80 Blatt, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Block-Heftgerät, Heftleistung 80 Blatt, silber
Block-Heftgerät, Heftleistung 80 Blatt, silber
Block-Heftgerät, Heftleistung 80 Blatt, silber
Block-Heftgerät, Heftleistung 80 Blatt, silber
Block-Heftgerät, Heftleistung 80 Blatt, silber
Block-Heftgerät, Heftleistung 80 Blatt, silber
Artikel-Nr.:
     CM-993T593
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55510084
EAN/GTIN:
     4002432364008
Suchbegriffe:
Blockhefter
Blockheftgerät
Registraturhefter
Registraturheftgerät
Leitz Block-Heftgerät, mit Springfachmechanik, für geschlossene Heftung. Heftleistung: 8 mm/80 Blatt. Heftklammern: Kassettensystem K6-K12. Einlegetiefe: 40 mm. 10 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern, GS-geprüft. Material: Metall mit Kunststoff. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Ausführung der Heftungsart:
Fest
Heftleistung:
80
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
43
Typbezeichnung der Heftklammern:
Kassettensystem K6-K12
Nachfüll-Technik:
Springfachmechanik
Beschreibung der Besonderheiten:
ergonomischer Griff mit rutschfestem Überzug, Vorrichtung für Diebstahlsicherung
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
10 Jahre nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern
Farbe:
silber
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,82*
€ 114,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,73*
€ 112,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,94*
€ 99,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,31*
€ 95,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 77,53*
€ 92,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,35*
€ 86,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55900085
ab € 1,60*
Zubehör
Leitz
55930000
ab € 10,23*
Zubehör
Leitz
55940000
ab € 11,25*
Zubehör
Leitz
55910000
ab € 9,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.