Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Blockheftgerät 55510084 max. 80Blatt Metall/Kunststoff si


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-124222695
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55510084
EAN/GTIN:
     4002432364008
Suchbegriffe:
Blockhefter
Blockheftgerät
Registraturhefter
Registraturheftgerät
Leitz Block-Heftgerät, mit Springfachmechanik für geschlossene Heftung. Geliefert inklusive 4 Heftklammer-Kassetten. 10 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Leitz Klammern.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Blockheftgerät
Maße:
14 x 7,5 x 30 cm (B x H x T)
Typbezeichnung der Heftklammern:
K6-K12
Ausführung der Heftungsart:
fest
Heftleistung:
80 Bl. (80 g/m²)
Ladekapazität:
210 x K6-K12
Nachfülltechnik:
Springfachlademechanik
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
43 mm
Gewicht:
1.000 g
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Farbe:
silber
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
4
Frei Haus
ab € 72,46*
€ 96,00*
1 Tag
10
€ 5,49*
ab € 73,08*
€ 97,01*
2 Tage
7
€ 2,90*
ab € 77,25*
€ 101,58*
€ 5,50*
ab € 75,00*
€ 102,93*
3 Tage
10
€ 4,99*
ab € 79,28*
€ 104,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,00*
€ 114,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,72*
€ 109,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,59*
€ 99,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,19*
€ 93,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,46*
€ 86,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55900085
ab € 1,59*
Zubehör
Leitz
55930000
ab € 10,25*
Zubehör
Leitz
55940000
ab € 11,23*
Zubehör
Leitz
55910000
ab € 9,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.