Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammerkassette Power Performance K6, 5x210 Stück, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heftklammerkassette Power Performance K6, 5x210 Stück, blau
Heftklammerkassette Power Performance K6, 5x210 Stück, blau
Heftklammerkassette Power Performance K6, 5x210 Stück, blau
Heftklammerkassette Power Performance K6, 5x210 Stück, blau
Heftklammerkassette Power Performance K6, 5x210 Stück, blau
Artikel-Nr.:
     690-011591
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55910000
EAN/GTIN:
     4002432364695
Suchbegriffe:
Blockhefter-Heftklammern
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Elektrohefter-Heftklammern
Leitz Heftklammerkassette Power Performance K6 (blau, 26/6). Für Block-Heftgeräte 5551 und Vorgängermodell 5550. Einweg-Kassetten. Heftleistung: 25 Blatt/2,5mm. Material: Stahlheftklammern. Inhalt: 5 x 210 = 1050 Stück.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Heftleistung: 2,5 mm/25 Blatt (80 g/m2 Papier), Einwegkassette mit Farbkennung blau
Material der Klammern:
Stahldraht, verzinkt
Produktverwendung:
Blockheftgerät 5551 und 5550
Typbezeichnung der Heftklammern:
26/6 (Kassette K6)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
36
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 9,05*
€ 13,34*
1 Tag
4
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,44*
€ 13,83*
9 Tage
36
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 9,39*
€ 13,85*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 10,07*
€ 15,06*
2 Tage
36
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 10,48*
€ 15,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55510084
ab € 70,75*
Zubehör
Leitz
55900085
ab € 1,61*
Zubehör
Leitz
55680000
ab € 1,60*
Zubehör
Leitz
55770000
ab € 0,24*
Zubehör
Leitz
55700000
ab € 0,35*
Zubehör
Leitz
55720000
ab € 0,49*
Zubehör
Leitz
55710000
ab € 1,44*
Zubehör
Leitz
55930000
ab € 10,22*
Zubehör
Leitz
55940000
ab € 11,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.