Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blockhefter, 80 Blatt, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-603942
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5551-00-84
EAN/GTIN:
     4002432364008
Suchbegriffe:
Blockhefter
Blockheftgerät
Registraturhefter
Registraturheftgerät
Leitz Block-Heftgerät, mit Springfachmechanik, für geschlossene Heftung. Heftleistung: 8 mm/80 Blatt. Heftklammern: Kassettensystem K6-K12. Einlegetiefe: 40 mm. 10 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern, GS-geprüft. Material: Metall mit Kunststoff. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Heftleistung:
80 Blatt
Farbe:
silber
Heftklammertyp:
26/6, 26/8, 26/10 oder 26/12
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 70,22*
€ 95,32*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 72,57*
€ 95,32*
10 Tage
2
€ 5,87*
ab € 72,37*
€ 95,33*
Lager 690
9
€ 5,49*
ab € 73,17*
€ 96,33*
2 Tage
3
€ 2,90*
ab € 76,94*
€ 100,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,33*
€ 114,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,52*
€ 113,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,04*
€ 100,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,02*
€ 95,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55900085
ab € 1,60*
Zubehör
Leitz
55930000
ab € 10,26*
Zubehör
Leitz
55940000
ab € 11,24*
Zubehör
Leitz
55910000
ab € 9,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.