Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entklammerer, Metall, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Entklammerer, Metall, grau
Entklammerer, Metall, grau
Entklammerer, Metall, grau
Entklammerer, Metall, grau
Entklammerer, Metall, grau
Artikel-Nr.:
     690-305167010
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55900085
EAN/GTIN:
     4002432325207
Suchbegriffe:
Enthefter
Entklammerer
Heftklammer-Entferner
Heftklammerentferner
Leitz Entklammerer. Material Klammer: Metall, Material Griff: Kunststoff. Länge: 55 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Material des Griffes:
Kunststoff
Länge:
55
Beschreibung der Besonderheiten:
ohne
Werkstoff:
metall
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,05*
€ 2,37*
10 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,21*
€ 2,55*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,45*
€ 4,49*
1 Tag
999
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 24,20*
€ 42,38*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 28,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55020095
ab € 13,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.